Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK JetStream 8-Port Gigabit Smart Switch 8xGigabit RJ45-Ports einschliesslich 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK JetStream 8-Port Gigabit Smart Switch 8xGigabit RJ45-Ports einschliesslich 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45
TP-LINK JetStream 8-Port Gigabit Smart Switch 8xGigabit RJ45-Ports einschliesslich 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-999187956
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG2008
EAN/GTIN:
     6935364010546
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
tp-link poe switch 8 port
poe switch

TP-LINK JetStream 8-Port Gigabit Smart Switch 8xGigabit RJ45-Ports einschliesslich 1 Gbps Power over Ethernet RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link JetStream TL-SG2008P - V3.0 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
  • Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - Smart
  • Untertyp: Gigabit Ethernet
  • Ports: 8 x 10/100/1000
  • Leistung: Bandbreite: 16 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 11,9 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 4,1 Mbit/s
  • Kapazität: IP-Schnittstellen: 16
  • Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge
  • Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB
  • Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
  • Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, DHCP, RSTP, RADIUS
  • Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Cable Diagnostics Function, Device Link Detection Protocol (DLDP)-Unterstützung, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Storm Control, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Link Aggregation, Terminplaner, Dual-Bild Unterstützung, Software Defined Networking (SDN), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), LLDP-MED, Zero-touch provisioning (ZTP), BPDU Filter, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback-Erkennung, BPDU-Schutz
  • Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,9 cm x 12,6 cm x 2,6 cm

TP–LINK JetStream 8–Port Gigabit Smart Switch 8xGigabit RJ45–Ports einschliesslich 1 Gbps Power over Ethernet RJ–45

Produktbeschreibung:

TP–Link JetStream TL–SG2008P – V3.0 – Switch –
Smart – 8 x 10/100/1000 – Desktop,
wandmontierbar

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000
Leistung
Bandbreite: 16 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 11,9 Mpps ¦ Packet–Puffergröße: 4,1 Mbit/s
Kapazität
IP–Schnittstellen: 16
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH–2, DHCP, RSTP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, SSL, SSL 3.0, PEAP, TLS 1.2, EAP–TLS, EAP–TTLS
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP–TLS, EAP–TTLS
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Negotiation, BOOTP–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD–Snooping, Cable Diagnostics Function, Device Link Detection Protocol (DLDP)–Unterstützung, ohne Lüfter, LACP–Support, LLDP–Support, DHCP–Relais, Port Security, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Anschlussisolierung, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), 802.1x–Authentifizierung, Cloud–verwaltet, DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Storm Control, IP–Quellwächter, ARP–Inspektion, Link Aggregation, Terminplaner, Dual–Bild Unterstützung, Software Defined Networking (SDN), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), LLDP–MED, Zero–touch provisioning (ZTP), BPDU Filter, Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), Loopback–Erkennung, BPDU–Schutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
RAM
256 MB
Flash–Speicher
32 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, System
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.4 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
20,9 cm
Tiefe
12,6 cm
Höhe
2,6 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: poe switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
68
€ 6,29*
ab € 71,49*
€ 78,05*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 75,52*
€ 82,32*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.