Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise Aruba 4Y FC 24x7 MM-HW-10K SVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise Aruba 4Y FC 24x7 MM-HW-10K SVC
HP Enterprise Aruba 4Y FC 24x7 MM-HW-10K SVC
Artikel-Nr.:
     7405B-999192095
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HU6W8E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack

HP Enterprise Aruba 4Y FC 24x7 MM-HW-10K SVC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Foundation Care 24x7 Service - Serviceerweiterung - 4 Jahre - Vor-Ort Typ: Serviceerweiterung Inbegriffene Leistungen: Arbeitszeit und Ersatzteile Stelle: Vor-Ort Volle Vertragslaufzeit: 4 Jahre Reaktionszeit: 4 Stunden Serviceverfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche Entwickelt für: P/N: JY793A, JY793AR

HP Enterprise Aruba 4Y FC 24x7 MM–HW–10K SVC

Produktbeschreibung:

HPE Foundation Care Services bieten zentrale und technologiespezifische Supportservices, mit denen Sie bei der Planung des IT–Supports von mehr Auswahlmöglichkeiten und von Vereinfachungen profitieren. Foundation Care Services umfassen zahlreiche Serviceoptionen, von Remote– und Vor–Ort–Support rund um die Uhr bis hin zu personalisierten SLAs.

Technische Details:

Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Stelle
Vor–Ort
Volle Vertragslaufzeit
4 Jahre
Reaktionszeit
4 Stunden
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung – Arbeitszeit und Ersatzteile – 4 Jahre – Vor–Ort – Reaktionszeit: 4 Std. – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 4 Jahre – Reaktionszeit: 2 Std. – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Technischer Support – Ferndiagnose – 4 Jahre ¦ Support Produktinformation – Web Knowledge Base Access – 4 Jahre ¦ Update als neue Release–Fassung – 4 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: JY793A, JY793AR

Weitere Suchbegriffe: Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, IT Serviceverträge, hp it serviceverträge, it serviceverträge, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35.143,96*
€ 35.167,19*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 38.523,94*
€ 38.523,94*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38.523,94*
€ 45.843,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.