Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 5,5x2,1mm 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 5,5x2,1mm 2m Schwarz
InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 5,5x2,1mm 2m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999192460
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26802B
EAN/GTIN:
     4043718292899
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 5,5x2,1mm 2m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Gleichstromstecker 5,5 x 2,1 mm zu Gleichstromstecker 5,5 x 2,1 mm - 2 m Typ: Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel Länge: 2 m Anschluss: Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) - männlich Stecker (zweites Ende): Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) - weiblich Farbe: Schwarz

InLine DC Verlängerungskabel Stecker/Buchse 5,5x2,1mm 2m Schwarz

Produktbeschreibung:

InLine® DC Stecker Verlängerungskabel, schwarz
  • Innenleiter: Kupfer AWG 24
  • DC Stecker/Buchse: 5,5x2,1mm
  • max. 12V/2A (24W)

  • Hersteller–Nr.: 26802B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8292899
  • Höhe Verpackung: 0,015 m
  • Typ: 5,5x2,1 mm
  • Schirmung: Ungeschirmt
  • UL: Nein
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Länge Verpackung: 0,140 m
  • Breite Verpackung: 0,125 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–045000 kg
  • Artikel Höhe: 1,7405–000000 cm
  • Artikel Breite: 1,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 200,7405–000000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0003
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Variante: Standard Kabel
  • Länge: 2 m
  • Signal: Strom
  • Querschnitt: AWG 24
  • Gewicht: 0,052 kg
  • Seite A: DC Stecker
  • Seite B: DC Buchse
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs–Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)
24
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) – männlich
Stecker (zweites Ende)
Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) – weiblich

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,22*
Lager 7405
679
€ 1,00*
ab € 11,36*
€ 16,13*
€ 3,50*
ab € 16,42*
€ 20,47*
€ 6,90*
ab € 15,49*
€ 21,84*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.