ALLNET USB Webcam Ultimate Digital/Daten
Artikeldetails:
- Typ: Webcam Pixelzahl Sensor nativ: 2MP Universelle Schnittstellen: USB 2.0
ALLNET USB Webcam Ultimate Digital/Daten
Produktbeschreibung:
Die Plusonic Kamera liefert lebendige Bilder mit
hoher Tiefenschä,rfe und hoher Auflö,sung
und sorgt so fü,r einen fantastische Farbwiedergabe.
Die Kamera ist schnell, einfach und bequem zu
installieren und sorgt zuverlä,ssig fü,r
eine hohe Qualitä,t bei Webkonferenzen. ,&bull,
Plug &, Play&bull, Auflö,sung: 2.0 Megapixel&bull,
Wide FOV: , 109°, Weitwinkel&bull, Mindestbeleuchtung 0,5 Lux&bull,
Blende: Fix&bull, Objektiv: 2,90 mm&bull, Anschluss: USB 2.0&bull,
Befestigung: Klappbü,gel&bull, Perfekt geeignet
fü,r: Konferenzen,
Videoanrufe und Videoaufnahmen&bull, Kompatibel
zu den gä,ngigsten Systemen ,
Technische Details:
Allgemeines
Schnittstellen/Konnektivität
Sensoreigenschaften
Pixelzahl Sensor nativ
2 MP
Technische Daten
Integrierte Multimedia–Funktionen
Videofunktion; Webcam