ASRock ATX Mainboard AM4
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASRock B550 Taichi - Razer Edition - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B550 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 4 x SATA-600, 2 x M.2 Max. zugewiesene RAM-Größe: 16 GB Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.1
ASRock ATX Mainboard AM4
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
Buchse AM4 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen 3,
AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen
9 Maximale Anzahl an SMP–Prozessoren 1 Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM Anzahl
der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher Typ
DIMM Speicherkanäle Dual–channel ECC Ja Ohne ECC
Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600,4666,4733
MHz RAM–Speicher maximal 128 GB Unbuffered Speicher
Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
ATX Motherboard Chipsatz Familie AMD Motherboard
Chipsatz AMD B550 Audio–Chip Realtek ALC1220 Audio
Kanäle 7,1 Kanäle PC Gesundheitsüberwachung Fan,
Temperature, Voltage Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 x64 Zertifizierung FCC,
CE ErP/EuP Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB 2.0
Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse 1 SATA
III Anschlüsse 8 Front Panel Audiostecker Ja ATX
Stromstecker (24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker
Ja Zahl der Chassisventilatorstecker 5 12–V–Stromanschluss
Ja RGB–LED–Stiftleiste Ja E/A–Anschlüsse auf der
Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 Anzahl USB
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports 4 USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A
1 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze
vom Typ C 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.1 Anzahl
DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version
1.4 S/PDIF–Ausgang Ja Optischer Audio–Digitalausgang
1 Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
SATA III RAID Level 0,1,10 Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Ethernet Schnittstellen
Typ 2.5 Gigabit Ethernet LAN–Controller Killer
E3100X Wake–on–LAN bereit Ja WLAN Ja Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi
4 (802.11n),Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Ja Bluetooth–Version
5.1 BIOS BIOS–Typ UEFI AMI BIOS–Speichergröße
256 Mbit ACPI–Version 5.1 Clear–CMOS–Taste Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version 2.3 Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x1 (Gen 3.x)–Anschlüsse 2 PCI–Express
x16–Slots 3 Grafik Maximaler Grafikkartenspeicher
16000 MB Parallele Verarbeitungstechnologie 3–Way
CrossFireX,CrossFireX,Quad–GPU CrossFireX Maximale
Auflösung 5120 x 2880 Pixel HDCP Ja DirectX–Version
12.0 Gewicht und Abmessungen Breite 305 mm Tiefe
244 mm Lieferumfang Mitgelieferte Kabel SATA Treiber enthalten Ja
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Prozessorsockel
Socket AM4
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/ 4000 G–Series/ 5000 Series)
Unterstützter RAM
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD Memory Profile (AMP)
Grafik
Max. zugewiesene RAM–Größe
16 GB
Audio
Audio Codec
Realtek ALC1200
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Premium Blu–ray–Audiounterstützung
LAN
Netzwerkcontroller
Killer E3100X / AX1650x
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.1
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 3 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16, x8/x8, x8/x8/PCIe 3.0 x4 Modi (mit Ryzen Series CPUs Matisse); PCIe 3.0 x16, x8/x8, x8/x8/x4 Modi (mit Ryzen Series CPUs Renoir)) ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ ASMedia ASM1061: SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x Ultra M.2
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x TOSLINK ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB–C Gen2 ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C Gen2 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
JumperFree, SMBIOS 2.3–Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL)
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 16 Phase Power Design, AMD CrossFireX–Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX–Technologiesupport, AMD 3–Way CrossFireX–Technologiesupport, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Transparente CMOS–Taste, Direct Drive Technology, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Killer DoubleShot Pro, Nahimic Audio Enhacer, I/O Armor, ASRock Live Update, Premium Memory Alloy Choke, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, TI NE5532 Premium Headset Amplifier, Premium 60A Power Choke, Pure Power–In, PCB Isolate Shielding, ASRock Ultra USB Power, 2oz Copper PCB, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antenna, 2 x M.2 Schrauben, Schraubendreher, 2 Abstandshalter für M.2–Sockel
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASRock A–Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Killer LAN, Razer Synapse 3
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3