Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB Typ-C zu Surface Ladekabel 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine USB Typ-C zu Surface Ladekabel 2m Schwarz
InLine USB Typ-C zu Surface Ladekabel 2m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999194512
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26670A
EAN/GTIN:
     4043718294213
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel

InLine USB Typ-C zu Surface Ladekabel 2m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Stromkabel - 24 pin USB-C zu Microsoft Surface Pro 3-Konnektor - 2 m Typ: Stromkabel Länge: 2 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich (Eingang) Stecker (zweites Ende): Microsoft Surface Pro 3-Konnektor - männlich (Ausgang) Bewertete Spannung: DC 15 V Bewertete Stromstärke: 3 A Farbe: Schwarz Entwickelt für: Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7

InLine USB Typ–C zu Surface Ladekabel 2m Schwarz

Produktbeschreibung:

Dieses Ladekabel ermöglicht es, ein Surface Pro Tablet an einem Ladegerät mit USB Typ–C aufzuladen. Das optional benötigte Netzteil muss hierfür die Funktion Power Delivery (PD) mit 15V/3A (45W) bereitstellen.
  • Eingang: USB Typ–C Stecker, Spannung DC 15V max. 3A
  • Ausgang: Surface Pro Stecker, DC 15V max. 3A
  • Kompatibel zu PD 3.0
  • Farbe: Schwarz

  • Seite B: Surface Pro Stecker
  • Seite A: USB–C Stecker
  • Hersteller–Nr.: 26670A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8294213
  • Höhe Verpackung: 0,020 m
  • Typ: USB Ladekabel
  • UL: Nein
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Länge Verpackung: 0,090 m
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–048000 kg
  • Artikel Breite: 1,7405–200000 cm
  • Artikel Höhe: 0,7405–700000 cm
  • Artikel Länge: 200,7405–000000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0002
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Vergoldete Kontakte: Nein
  • Länge: 2 m
  • Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
  • Lagertemperatur: –20 – 60 °C
  • Signal: Strom
  • Gewicht: 0,056 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Querschnitt: AWG 19

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Bewertete Spannung
DC 15 V
Bewertete Stromstärke
3 A
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB–C – männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)
Microsoft Surface Pro 3–Konnektor – männlich (Ausgang)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 11,21*
Lager 7405
341
€ 1,00*
ab € 17,09*
€ 24,04*
€ 3,50*
ab € 19,47*
€ 27,27*
€ 6,90*
ab € 22,12*
€ 30,57*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.