Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions ELO PayPoint Plus supports 12.9" iPad 7,60 cm 3" printer 2D barcode scanner 5x6 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions ELO PayPoint Plus supports 12.9" iPad 7,60 cm 3" printer 2D barcode scanner 5x6 Weiß
Elo Touch Solutions ELO PayPoint Plus supports 12.9" iPad 7,60 cm 3" printer 2D barcode scanner 5x6 Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999197902
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E483400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser

Elo Touch Solutions ELO PayPoint Plus supports 12.9" iPad 7,60 cm 3" printer 2D barcode scanner 5x6 Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Elo PayPoint Plus - All-in-One (Komplettlösung) Typ: POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung) Lokalisierung: Region: China, Nordamerika Festplatte: Kein HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Drucker: Belegdrucker - Thermal Transfer Grafik-Controller: Keine Grafiken Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Weiß Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 42 cm x 41,1 cm x 32,1 cm Gewicht: 8,3 kg

Elo Touch Solutions ELO PayPoint Plus supports 12.9" iPad 7,60 cm 3" printer 2D barcode scanner 5x6 Weiß

Produktbeschreibung:

Kassensystem, 32,8cm (12,9''), USB, RS232 (2x),
Kassenladenanschluss (RJ12), Magnetkartenleser,
Scanner (2D), integrierter Bondrucker, integrierte Kassenlade,
inkl.: Netzkabel (US), QSG, Farbe: weiß Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Typ
POS–Terminal
Formfaktor des Produktes
All–in–One (Komplettlösung)
Integrierte Peripheriegeräte
LCD Customer Display, Bargeld–Schublade, 2D–Strichcodeleser, 3–spuriges, kodierbares Magnetsreifen–Lesegerät
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Region: China, Nordamerika
Festplattenlaufwerk
Typ
Kein HDD
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Monitormerkmale
Kippständer
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Keine Grafiken
Eingabegerät
Typ
Strichcodeleser, Magnetstreifenleser
Drucker
Typ
Belegdrucker
Technologie
Thermal Transfer
Max. Druckergeschwindigkeit
250 mm/Sek.
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB – Type A (Aufladung) ¦ 1 x USB – mini–USB (Aufladung) ¦ 1 x serial – RJ–45 ¦ 1 x Kassenschublade – RJ–12
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Schlüssel für Bargeld–Schublade, Kundendisplay, Quittungspapierrolle
Enthaltene Kabel
Kabel seriell
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, VCCI, cUL, CB, CCC, MIC, RCM
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Nennspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
28 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
41,1 cm
Höhe
32,1 cm
Gewicht
8,3 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 1.099,95*
€ 1.154,09*
4 Tage
4
€ 7,90*
ab € 1.320,44*
€ 1.423,76*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.323,02*
€ 1.432,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,09*
€ 1.373,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,45*
€ 1.372,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,97*
€ 1.360,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,74*
€ 1.342,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,95*
€ 1.308,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.