Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Cable USB Type A EXT PW High Kabel Digital/Daten 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Cable USB Type A EXT PW High Kabel Digital/Daten 1,2 m
Datalogic Cable USB Type A EXT PW High Kabel Digital/Daten 1,2 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999199834
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A052361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Ladekissen

Datalogic Cable USB Type A EXT PW High Kabel Digital/Daten 1,2 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Datalogic - USB- / Stromkabel - USB - 1.2 m Typ: USB- / Stromkabel Länge: 1.2 m Anschluss: 4-polig USB Typ A Farbe: Schwarz Entwickelt für: Datalogic WLC4190, WLC4190-HC; Gryphon I GBT4200, GD4220, GD4290, GM4200

Datalogic Cable USB Type A EXT PW High Kabel Digital/Daten 1,2 m

Produktbeschreibung:

Datalogic – USB– / Stromkabel – USB – 1.2 m –
Schwarz – für Datalogic WLC4190,
WLC4190–HC; Gryphon I GBT4200, GD4220, GD4290,
GM4200

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB– / Stromkabel
Länge
1.2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
4–polig USB Typ A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic WLC4190 Base Station/Wireless Charger Multi–Interface 433 MHz, WLC4190 Bluetooth Base Station/Wireless Charger Multi–Interface, WLC4190–HC Base Station/Wireless Charger Multi–Interface 433 MHz, WLC4190–HC Bluetooth Base Station/Wireless Charger Multi–Interface ¦ Datalogic Gryphon I GBT4200, GD4220, GD4290, GM4200

Weitere Suchbegriffe: induktive Ladestation, kabellose Ladestation, datalogic usb anschlusskabel 1,2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Zubehör, Barcodescanner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 24,67*
€ 33,66*
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 33,70*
€ 6,00*
ab € 23,64*
€ 35,00*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 26,93*
€ 36,72*
4 Tage
9
€ 7,90*
ab € 33,74*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.