Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Dual USB-Netzadapter für Zigarettenanzünder DC-Adapter Schwarz 8 m 12 24 V 5 V 2,4 A Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend Dual USB-Netzadapter für Zigarettenanzünder DC-Adapter Schwarz 8 m 12 24 V 5 V 2,4 A Digitalkamera
Transcend Dual USB-Netzadapter für Zigarettenanzünder DC-Adapter Schwarz 8 m 12 24 V 5 V 2,4 A Digitalkamera
Artikel-Nr.:
     7405B-999200287
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DPL3
EAN/GTIN:
     0760557849391
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
KFZ Kleingeräte Adapter

Transcend Dual USB-Netzadapter für Zigarettenanzünder DC-Adapter Schwarz 8 m 12 24 V 5 V 2,4 A Digitalkamera

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Transcend TS-DPL3 Auto-Netzteil - 2 x USB Produkttyp: Auto-Netzteil Ausgangsanschlusstyp: Gesamt 2: 2 x USB Erforderliche Netzspannung: 12 - 24 V Geleistete Netzspannung: 5 V Elektrischer Strom max.: 2.4 A Kabel: Micro-USB-an-USB-Kabel - 4 m ¦ Micro-USB-an-USB-Kabel - 8 m Entwickelt für: DrivePro 620

Transcend Dual USB–Netzadapter für Zigarettenanzünder DC–Adapter Schwarz 8 m 12 24 V 5 V 2,4 A Digitalkamera

Produktbeschreibung:

Merkmale Produkttyp DC–Adapter Produktfarbe Schwarz
Kabellänge 8 m Eingangsspannung 12 – 24 V Ausgangsspannung
5 V Ausgangsstrom 2,4 A Markenkompatibilität Transcend
Kompatibilität DrivePro 110,
DrivePro 230, DrivePro 550, DrivePro 10 Zertifizierung CE,
RCM, EAC Gewicht und Abmessungen Breite 39,7 mm
Tiefe 20,7 mm Höhe 26,1 mm Gewicht 424 g Lieferumfang
Menge pro Packung 1 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Auto–Netzteil
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 – 24 V
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Menge Eingangsstecker
1
Geleistete Netzspannung
5 V
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Elektrischer Strom max.
2.4 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro–USB–an–USB–Kabel – 4 m ¦ Micro–USB–an–USB–Kabel – 8 m
Kennzeichnung
EAC, RCM
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Transcend DrivePro 620

Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, transcend dashcam, kfz kleingeräte adapter, Netzteile, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 29,37*
€ 39,12*
€ 4,50*
ab € 31,18*
€ 41,52*
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 42,73*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,04*
€ 51,13*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 40,69*
€ 52,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.