Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 16 GB DDR4 2666 MHz 260-pin SO-DIMM SODIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell 16 GB DDR4 2666 MHz 260-pin SO-DIMM SODIMM
Dell 16 GB DDR4 2666 MHz 260-pin SO-DIMM SODIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999201055
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     SNPCRXJ6C/16G
EAN/GTIN:
     5704174249184
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Dell 16 GB DDR4 2666 MHz 260-pin SO-DIMM SODIMM

Artikeldetails:

  • Typ: Speicher Speicherkapazität: 16 GB Speichermodul-Bauform: SO-DIMM Anzahl Pins: ab 240 pin Speichertyp: Sonstige Speichertyp Effektiver Speichertakt: 2.666 MHz

Dell 16 GB DDR4 2666 MHz 260–pin SO–DIMM SODIMM

Produktbeschreibung:

DELL SNPCRXJ6C/16G. Speicherkapazität: 16 GB,
Interner Speichertyp: DDR4,
Speichertaktfrequenz: 2666 MHz, Memory Formfaktor:
260–pin SO–DIMM

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Technische Daten
Speicherkapazität
16 GB
Speichertyp
DDR4
Anzahl Pins
260–Pin
Effektiver Speichertakt
2666 MHz
Speichermodul–Bauform
SO–DIMM
Betriebsspannung
1,2 V

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 113,17*
€ 144,30*
€ 3,50*
ab € 136,48*
€ 171,83*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 136,56*
€ 171,84*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.