Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL PDA Spare Battery Pack 402mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL PDA Spare Battery Pack 402mAh
HONEYWELL PDA Spare Battery Pack 402mAh
Artikel-Nr.:
     7405B-999208767
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     318-055-D67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Handheld Zubehör

HONEYWELL PDA Spare Battery Pack 402mAh

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intermec - Ersatzteil - Handheld-Akku - Li-Ion - 4020 mAh Gerätetyp: Handheld-Akku Batterie: Standard - Lithium-Ionen - 4020 mAh Entwickelt für: Honeywell CT40 XP

HONEYWELL PDA Spare Battery Pack 402mAh

Produktbeschreibung:

Merkmale Produkttyp Akku Markenkompatibilität
Honeywell Kompatible Produkte CT40/CT40XP Produktfarbe
Schwarz Akku–/Batteriekapazität 4020 mAh Anzahl
1 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84733080

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Handheld–Akku
Batterie
Typ
Standard
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
4020 mAh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell CT40 XP

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 81,86*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 73,15*
€ 94,47*
€ 1,00*
ab € 75,53*
€ 97,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,76*
€ 131,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,55*
€ 142,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.