Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 16-Port Gigabit Easy Smart Switch 1 Gbps RJ-45 Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 16-Port Gigabit Easy Smart Switch 1 Gbps RJ-45 Managed
TP-LINK 16-Port Gigabit Easy Smart Switch 1 Gbps RJ-45 Managed
Artikel-Nr.:
     7405B-999209388
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG116E
EAN/GTIN:
     6935364084301
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link 16 port poe switch

TP-LINK 16-Port Gigabit Easy Smart Switch 1 Gbps RJ-45 Managed

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link TL-SG116E Unmanaged Pro - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 Leistung: Paket Weiterleitungsrate: 23,81 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Kapazität: VLAN IDs: 4000 ¦ VLAN-Unterstützung: 32 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Cable Diagnostics Function, ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung, Storm Control, Frequenzgrenze, Static Link Aggregation Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,6 cm x 11,17 cm x 2,54 cm

TP–LINK 16–Port Gigabit Easy Smart Switch 1 Gbps RJ–45 Managed

Produktbeschreibung:

Beschreibung Der 16–Port–Gigabit–Easy–Smart–Switch
TL–SG116E von TP–LINK ist ein ideales Upgrade
für Unmanaged–Switches.
Er passt nicht nur ins Heimnetzwerk, sondern auch
in Ihr Netzwerk für kleine Unternehmen.
Dank des Plug and Play Design ist die Installation kinderleicht.
Das hochwertige Metallgehäuse schützt die Bauteile
im Innern des Geräts.
Darüber hinaus ist der TL–SG116E auch mit den
intelligenten Verwaltungsfunktionen ausgestattet wie z.B.
QoS, VLAN und IGMP–Snooping. Der TL–SG116E zeichnet
sich durch einfache Einrichtung und Handhabung aus.
Auto–MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für
Crossover–Kabel.
Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit
eines Netzwerkgeräts und passt sich intelligent an,
um die Kompatibilität und die optimale Leistung
sicherzustellen.
Die Netzwerküberwachung ermöglicht den Benutzern,
Datenverkehr bequem zu beobachten. Mittels Portmirroring,
Loopback–Erkennung und Kabeldiagnose können Sie
Verbindungsprobleme in Ihrem Netz erkennen und
sogar lokalisieren.
Highlights – 16 Gigabit–RJ45–Ports mit Autoabstimmung
– Plug–and–Play,
keine Konfiguration notwendig – Stabiles Metallgehäuse
– Zentrales Management all Ihrer Easy–Smart–Switches
– Priorisieren z.B.
von VoIP und Videostreaming m̦glich РEnergieefiziente
Green IT spart Energie ein Anschlüsse – Anzahl
Kupferports: 16 Grundeigenschaften – Farbe: Anthrazit,
Höhe: 25.4 mm, Länge/Tiefe: 111.7 mm, Breite:
286 mm Technische Beschreibung – Ãœbertragungsmethode:
Store–And–Forward;
Standards und Protokolle – IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Performance – Switchingkapazität: 32 Gbps – Paketweiterleitungsrate:
23.81 Mpps – MAC–Adresstabelle: 8 K – Paketpufferspeicher:
4.1 Mb – Jumbo–Frames: 9 KB;
Layer2–Funktionen – IGMP Snooping V1/V2/V3 – Static
Link Aggregation – Port Mirroring – Cable Diagnostics
– Loop Prevention;
Quality of Service – Support Port–based/802.1p/DSCP
priority – Support 4 priority queues – Rate Limit,
Storm Control Lieferumfang – TP–Link TL–SG116E
16–Port Gigabit Easy Smart Switch – Stromkabel
– Installationsanleitung – Gummifüße

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000
Leistung
Paket Weiterleitungsrate: 23,81 Mpps ¦ Switching–Kapazität: 32 Gbit/s
Kapazität
VLAN IDs: 4000 ¦ VLAN–Unterstützung: 32
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Auto–Negotiation, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, Cable Diagnostics Function, ohne Lüfter, Verhindern von Schleifenbildung, Storm Control, Frequenzgrenze, Static Link Aggregation
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
9.3 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
28,6 cm
Tiefe
11,17 cm
Höhe
2,54 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 43,83*
€ 55,52*
2 Tage
62
€ 4,50*
ab € 44,07*
€ 55,53*
3 Tage
6
€ 6,00*
ab € 44,33*
€ 55,75*
€ 6,78*
ab € 45,29*
€ 56,88*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 61,55*
€ 77,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.