Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise 32 GB 1RX4 PC4-2933Y-R SMA STOCK 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise 32 GB 1RX4 PC4-2933Y-R SMA STOCK 32 GB
HP Enterprise 32 GB 1RX4 PC4-2933Y-R SMA STOCK 32 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999209604
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38446-B21
EAN/GTIN:
     0190017483887
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

HP Enterprise 32 GB 1RX4 PC4-2933Y-R SMA STOCK 32 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE SmartMemory - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 2933 MHz (PC4-23400) Latenzzeiten: CL21 (21-21-21) Leistungsmerkmale: Single Rank, registriert Spannung: 1.2 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: HPE P38446-B21, HPE P39382-001 Entwickelt für: Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant DL360 Gen10, DL380 Gen10, DL560 Gen10, ML110 Gen10, ML350 Gen10

HP Enterprise 32 GB 1RX4 PC4–2933Y–R SMA STOCK 32 GB

Produktbeschreibung:

PC / Server 32 GB DDR4 3200 MHz288–pin DIMM 1
x 32 GBCAS Latenz: 211.2 VECCWurde Ihr Server
mit dem erforderlichen Arbeitsspeicher konfiguriert,
damit er auch bei anspruchsvolleren Anforderungen
die erwartete Leistung bietet? HPE Serverspeicher
wurde für Kunden in KMU und Großunternehmen entwickelt,
die auf ein hohes Maß an Leistung und Kapazität
angewiesen sind und die Gesamtbetriebskosten im
Rahmen halten möchten.
HPE SmartMemory ermöglicht die Optimierung des
gesamten Serverarbeitsspeichers,
wird mit einer sehr hohen Durchsatzgeschwindigkeit
ausgeführt und zählt zu den energieeffizientesten
Systemen im Markt.
Neben Leistung und Effizienz zeichnet sich HPE
SmartMemory auch durch hohe Zuverlässigkeit aus.
Top–Lieferanten entscheiden sich ausschließlich
für die qualitativ hochwertigsten DRAM–Module.
Die Qualität von DRAM–Modulen ist heute wichtiger als je zuvor,
da Trends in Rechenzentren, wie Servervirtualisierung,
Cloud Computing und die Verwendung großer Datenbankanwendungen,
den Bedarf an Arbeitsspeicher mit mehr Kapazität
und Verfügbarkeit erhöht haben.
HPE SmartMemory durchläuft strenge Zertifizierungs–
und Testverfahren,
die Arbeitsspeicher–Leistungsfunktionen ermöglichen,
welche ausschließlich mit HPE Servern erhältlich
sind.FunktionenLeistungsstark– HPE DDR4 3200 MT/s
SmartMemory bietet Verbesserungen der Bandbreite
im Vergleich zu DDR4 2933 MT/s–Arbeitsspeichermodulen.–
HPE DDR4 SmartMemory bietet mit 3200 MT/s im Vergleich
zu DDR4 2933 MT/s–Arbeitsspeichermodulen eine
kürzere Latenzzeit.Hohe Zuverlässigkeit– HPE DDR4
SmartMemory–Module werden von Hewlett Packard
Enterprise auf allen HPE Server–Plattformen getestet
und qualifiziert,
um ein Höchstmaß an Signalintegrität zu bieten.–
HPE DDR4 SmartMemory vermeidet unnötigen DIMM–Austausch
und reduziert die Serverausfallzeit mit erweiterter
Fehlererkennungstechnologie für Speicher.– HPE
fertigt den DDR4–Serverspeicher aus Materialien
von höchster Qualität,
was Probleme reduziert, die die Signalintegrität
beeinträchtigen können,
und so die Zuverlässigkeit des Systems erhöht.–
Die Leistung des von HPE bereitgestellten Serverspeichers
liegt über dem Industriestandard,
sodass Kunden die Leistung ihrer Server steigern können,
ohne weitere Speicherkapazitäten erwerben zu müssen.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
HPE P38446–B21, HPE P39382–001
Gewicht
40 g
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4–23400)
Latenzzeiten
CL21 (21–21–21)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Chip–Organisation
4096 x 4
Spannung
1.2 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL360 Gen10, DL360 Gen10 32 TB Performance Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 77 TB Performance Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 All Flash Server for Datera, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Base, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Entry, DL360 Gen10 High Performance, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL360 Gen10 Performance, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Premium, DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Server for CTERA, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL360 Gen10 Special Server, DL380 Gen10, DL380 Gen10 48 TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96 TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL560 Gen10, DL560 Gen10 Base, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL560 Gen10 Performance, ML110 Gen10, ML110 Gen10 Entry, ML110 Gen10 Performance, ML110 Gen10 Solution, ML350 Gen10, ML350 Gen10 Base, ML350 Gen10 Entry, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Special Server, ML350 Gen10 Sub–Entry

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,50*
ab € 147,18*
€ 185,81*
€ 3,50*
ab € 154,12*
€ 190,20*
€ 6,78*
ab € 154,27*
€ 190,39*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 285,09*
€ 322,35*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 414,46*
€ 466,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,33*
€ 554,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,19*
€ 551,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,88*
€ 536,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,84*
€ 529,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,46*
€ 493,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.