Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6978363 Herst.-Nr.: KTH-PL432E/8G EAN/GTIN: 0740617315936 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kingston - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - ECC - für HP Workstation Z2 G5 | Gruppe | RAM | Hersteller | Kingston | Hersteller Art. Nr. | KTH-PL432E/8G | Modell | | EAN/UPC | 0740617315936 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kingston - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz - ungepuffert | Produkttyp | Speichermodul | Kapazität | 8 GB | Speichertyp | DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Datenintegritätsprüfung | ECC | Geschwindigkeit | 3200 MHz | Latenzzeiten | CL22 | Leistungsmerkmale | Single Rank, ungepuffert | Spannung | 1.2 V | Entwickelt für | HP Workstation Z2 G5 | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 8 GB | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | | Speicher | | Typ | DRAM Speichermodul | Technologie | DDR4 SDRAM | Formfaktor | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit | 3200 MHz | Latenzzeiten | CL22 | Datenintegritätsprüfung | ECC | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | Chip-Organisation | X8 | Spannung | 1.2 V | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Workstation Z2 G5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kapazität: | 8 GB | Erweiterungstyp: | Systemspezifisch | Typ: | DRAM Speichermodul | Technologie: | DDR4 SDRAM | Formfaktor: | DIMM 288-PIN | Geschwindigkeit: | 3200 MHz | Latenzzeiten: | CL22 | Datenintegritätsprüfung: | ECC | Besonderheiten: | Single Rank, ungepuffert | Chip-Organisation: | X8 | Spannung: | 1.2 V | Entwickelt für: | HP Workstation Z2 G5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, 3200, kingston, ddr4, kthpl432e8g, kthpl432e/8g, pl432e, dimm, 288pin, modul, cl22, ungepuffert, workstation, module, 3200mhz, ddr43200mhz, technology, speichermodul |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,92* | € 37,80* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,35* | € 41,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,109* | € 54,579* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|