Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Armband für Smartwatch 125 218 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Armband für Smartwatch 125 218 mm Schwarz
Garmin Armband für Smartwatch 125 218 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999213981
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-13021-03
EAN/GTIN:
     0753759260743
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Garmin Armband für Smartwatch 125 218 mm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Garmin - Armband für Smartwatch Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Band Größe: Passend für Handgelenke 125 - 218 mm Produktmaterial: Silikon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2 cm Farbe: Schwarz Entwickelt für: Approach S40; Forerunner 245, 245 Music, 55, 645, 645M; Venu Sq, Sq Music Edition; vívoactive 3, 3 Music; vívomove 3, HR, Luxe, Style

Garmin Armband für Smartwatch 125 218 mm Schwarz

Produktbeschreibung:

Mit diesen verstellbaren Schnellwechsel–Armbändern für deine kompatible Garmin–Uhr kannst du dich stets sehen lassen und machst auch beim Sport eine gute Figur. Entferne ganz einfach das Armband, setze andere Armbänder auf und schon hast du deinen ganz persönlichen Look.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Band Größe
Passend für Handgelenke 125 – 218 mm
Bandverschluss Art
Schnalle
Schnellverschluss–Design
Ja
Produktmaterial
Silikon
Breite
2 cm
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin Approach S40 ¦ Garmin Forerunner 245, 245 Music, 55, 645, 645M ¦ Garmin Venu Sq, Sq Music Edition ¦ Garmin vívoactive 3, 3 Music ¦ Garmin vívomove 3, HR, Luxe, Style

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 32,82*
€ 43,79*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 32,58*
€ 43,80*
€ 3,50*
ab € 36,45*
€ 48,59*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.