Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine LWL Simplex Kabel FTTH LC/APC 8° zu SC/APC 9/125µm OS2 5m -40°C-85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine LWL Simplex Kabel FTTH LC/APC 8° zu SC/APC 9/125µm OS2 5m -40°C-85°C
InLine LWL Simplex Kabel FTTH LC/APC 8° zu SC/APC 9/125µm OS2 5m -40°C-85°C
Artikel-Nr.:
     7405B-999221531
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     88405
EAN/GTIN:
     4043718295821
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

InLine LWL Simplex Kabel FTTH LC/APC 8° zu SC/APC 9/125µm OS2 5m -40°C-85°C

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 5 m - weiß Typ: Patch-Kabel - OS2 Technologie: Simplex Glasfaser Glasfasertyp: Single-Modus Leistungsmerkmale: Halogenfrei, bewehrt, APC 8° poliert Länge: 5 m Durchmesser: 3 mm Kern- / Manteldurchmesser: 9/125 Mikrometer Anschluss: LC/APC Einzelmodus - männlich Stecker (zweites Ende): SC/APC Einzelmodus - männlich Farbe: Weiß

InLine LWL Simplex Kabel FTTH LC/APC 8° zu SC/APC 9/125µm OS2 5m –40°C–85°C

Produktbeschreibung:

Telekommunikationsunternehmen wie Vodafone, Deutsche Glasfaser und Telekom ermöglichen zunehmend Glasfaseranschlüsse für private Haushalte in Deutschland. Fiber to the home (FTTH) Kabel von InLine verbinden dabei den Hausübergabepunkt (HÜP) mit dem Glasfasermodem und sorgen für einen zuverlässigen Glasfaseranschluss in ihrem Zuhause.
Vorinstallierte Kabel der Provider sind leider häufig von einfacher Qualität und teilweise nur 1.6mm dünn. Kommt es zum Kabelbruch, hilft auch die schnellste Glasfaseranbindung nicht. InLine FTTH Kabel sind 3mm dick und haben einen besonders stabilen Aufbau. Eine zusätzliche Armierung in Form eines Edelstahl–Spiralschlauchs garantiert eine langfristige, zuverlässige Glasfaseranbindung in Privathäuser. Die neutrale Mantelfarbe Weiß eignet sich für eine unauffällige Verlegung im sichtbaren Wohnbereich. Durch unterschiedliche Längen bis 50m bleiben Sie flexibel, selbst wenn sich die Position des Modems ändert.
  • Halogenfreier Außenmantel
  • Armiertes Kabel OD:3,0mm±0,2mm
  • Flexibler Metallschlauch einadrig
  • Faser: OS2 9/125µm – Singlemode
  • I–VH–2E,G.652.D
  • APC 8° geschliffen
  • IL60dB
  • IL(typisch)30 mm
  • Biegeradius (dynamisch): >60 mm
  • UL: Nein
  • Anzahl Fasern: Simplex (FTTH)
  • Schliff Seite A: APC 8°
  • Schliff Seite B: APC 8°
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 3,0 mm
  • Länge Verpackung: 0,175 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–077000 kg
  • Artikel Höhe: 1,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 5000,7405–000000 cm
  • Artikel Breite: 17,7405–500000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0003
  • Breite Verpackung: 0,170 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Signal: Netzwerk
  • Länge: 5 m
  • Kabel Ø: 3 mm
  • Gewicht: 0,084 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – OS2
Technologie
Simplex Glasfaser
Glasfasertyp
Single–Modus
Kern– / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, bewehrt, APC 8° poliert
Länge
5 m
Durchmesser
3 mm
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
LC/APC Einzelmodus – männlich
Stecker (zweites Ende)
SC/APC Einzelmodus – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 61754–20, IEC 60754–2, IEC 61034–2, IEC 60332–3, G.652D
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 6,58*
Lager 7405
54
€ 1,00*
ab € 15,09*
€ 16,66*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.