Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly ROVE 30 DECT IP PHONE HANDSET EU VoIP-Telefon TCP/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly ROVE 30 DECT IP PHONE HANDSET EU VoIP-Telefon TCP/IP
Poly ROVE 30 DECT IP PHONE HANDSET EU VoIP-Telefon TCP/IP
Artikel-Nr.:
     7405B-999222446
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-86930-101
EAN/GTIN:
     0610807901419
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Poly ROVE 30 DECT IP PHONE HANDSET EU VoIP-Telefon TCP/IP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Poly Rove 30 - schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion Produkttyp: Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte: 1 Norm für schnurlose Telefone: DECT Mehrleitungsbetriebsfähigkeit: 20 Leitungen Anrufservices: Caller-ID, Rufumleitung, Halten, erweiterte Anruf halten-Funktion Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Poly ROVE 30 DECT IP PHONE HANDSET EU VoIP–Telefon TCP/IP

Produktbeschreibung:

Bleiben Sie immer und überall im Gespräch. Die schnurlose IP–Telefonlösung Poly Rove wurde für Mitarbeiter vor Ort entwickelt und bietet die perfekte Bewegungsfreiheit. Davon abgesehen bleibt das Produkt dank antimikrobiellem Produktschutz von Microban länger sauber. Und schützen Sie Ihre wichtigsten Gespräche mit der DECT–Technologie.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Transportgewicht
365 g
Gehäusematerial
Robust
Schutz
Wasserabweisend, sturzresistent, IP65, staubdicht, antikmikrobielles Microban–Schutzsystem
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Anrufservices
Caller–ID, Rufumleitung, Halten, erweiterte Anruf halten–Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Position des Wählers
Hörer
Mehrleitungsbetriebsfähigkeit
20–line operation
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
4
Klingelzeichen
20
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Push–to–Talk (PTT), OTA–Upgrade (Over the Air)
IP–Telefonie
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – Farbe
Anzeigestelle
Hörer
Diagonalabmessung
6,1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Anzeigensprachen
Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Serbokroatisch, UK English, US–Englisch
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini–Phone 3,5 mm
Hörgerät–kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Netzadapter, Ladestation
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Batterie
Kapazität
1100 mAh
Technologie
Wiederaufladbar – Lithium–Ionen
Gesprächszeit
Bis zu 1080 Min.
Standby–Zeit
300 Std.
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Gewicht
168 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17,6 cm
Transporttiefe
16,3 cm
Transporthöhe
4,4 cm
Transportgewicht
365 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: cordless phone, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone schnurlos, ip phone, polycom ip phone, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 59,28*
€ 74,68*
€ 6,78*
ab € 59,29*
€ 74,69*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 69,76*
€ 87,32*
€ 3,50*
ab € 71,07*
€ 88,90*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 141,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.