Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Monitor Podest+ mit 2x USB 3.0 und QC3 Ladeports 80mm max. 15kg Dieses Monitor-Podest sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch praktischen USB-Ports ermöglicht zugleich ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Monitor Podest+ mit 2x USB 3.0 und QC3 Ladeports 80mm max. 15kg Dieses Monitor-Podest sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch praktischen USB-Ports ermöglicht zugleich ...
InLine Monitor Podest+ mit 2x USB 3.0 und QC3 Ladeports 80mm max. 15kg Dieses Monitor-Podest sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch praktischen USB-Ports ermöglicht zugleich ...
Artikel-Nr.:
     7405B-999228673
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23175B
EAN/GTIN:
     4043718293995
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine Monitor Podest+ mit 2x USB 3.0 und QC3 Ladeports 80mm max. 15kg Dieses Monitor-Podest sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch praktischen USB-Ports ermöglicht zugleich eine optimal an Ihre Bedürfnisse angepasste Bildschirmposition. Das Podest erh

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Aufstellung - für Monitor Produkttyp: Aufstellung - Schreibtisch Integrierte Geräte: USB 3.0 Hub mit 2 Schnittstellen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 55,4 cm x 21,5 cm x 8 cm Empfohlene Verwendung: Monitor Max. Ladegewicht: 15 kg Material: Kunststoff, MDF, Stahl Packungsinhalt: Stromadapter, USB-Kabel

InLine Monitor Podest+ mit 2x USB 3.0 und QC3 Ladeports 80mm max. 15kg Dieses Monitor–Podest sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch praktischen USB–Ports ermöglicht zugleich eine optimal an Ihre Bedürfnisse angepasste Bildschirmposition. Das Podest erh

Produktbeschreibung:

Dieses Monitor–Podest sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch mit praktischen USB–Ports und ermöglicht zugleich eine optimal an Ihre Bedürfnisse angepasste Bildschirmposition. Das Podest erhöht die Monitorposition um 8 cm und schafft so einen ergonomischen und organisierten Arbeitsplatz mit Ablageflächen neben und unter dem Monitor. Smartphone und Co. können zuverlässig und effizient über den Quick Charge 3 Port geladen werden, zwei weitere USB 3.2 Gen1 Ports (USB 3.0 Typ A) sind für den Datenaustausch stets griffbereit.
Die helle Qualitäts–MDF–Platte des Aufstellers, in moderner Birken–Nachbildung, bietet eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und passt sich dank des kompakten Designs außerordentlich gut an sämtliche Schreibtischumgebungen an.
  • Abmessungen: 554 x 215 x 80 mm
  • Monitorerhöhung um 80 mm
  • Maximale Kapazität: 15 kg
  • Material: Kunststoff, Stahl, MDF
  • Leicht zugängliche USB Schnittstellen, eine zum Laden und zwei für den Datenaustausch
  • USB Ports: 1x USB Typ A QC 3.0, 2x USB 3.2 Gen1 Typ A
  • PC–Anschluss: 1x USB 3.2 Gen1 Micro–B Eingang
  • Strom: 12V / 2A Netzteil
  • Lieferumfang: 1x Podest, 1x USB 3.2 Micro–B zu USB Typ–C Kabel 1,8 m, 1x Netzteil 12V / 2A 1,8 m

  • Gewicht: 2,268 kg
  • Höhenverstellbar: Nein
  • Hersteller–Nr.: 23175B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8293995
  • Geeignet für: Displays
  • Farbe: Holz–Aluminium–Optik
  • Sondermerkmal: Monitor–Podest
  • Höhe Verpackung: 0,105 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0169 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,645 m
  • Netto–Gewicht: 1,7405–718000 kg
  • Artikel Breite: 21,7405–700000 cm
  • Artikel Höhe: 8,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 55,7405–500000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,250 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890
  • Belastung (max.): 15 kg
  • Neigbar: Nein
  • Schwenkbar: Nein

Technische Details:

Allgemein
Breite
55,4 cm
Tiefe
21,5 cm
Höhe
8 cm
Material
Kunststoff, MDF, Stahl
Packungsinhalt
Stromadapter, USB–Kabel
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
Monitor
Platzierung/Montage
Schreibtisch
Integrierte Geräte
USB 3.0 Hub mit 2 Schnittstellen
Max. Ladegewicht
15 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,10*
€ 41,66*
Lager 7405
415
€ 1,00*
ab € 40,53*
€ 55,55*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23162A
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.