Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Dust Cover for DisplayPort Plug Stecker-Staubschutz Schwarz Packung mit 50 50er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Dust Cover for DisplayPort Plug Stecker-Staubschutz Schwarz Packung mit 50 50er
InLine Dust Cover for DisplayPort Plug Stecker-Staubschutz Schwarz Packung mit 50 50er
Artikel-Nr.:
     7405B-999247179
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59948I
EAN/GTIN:
     4043718198030
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine Dust Cover for DisplayPort Plug Stecker-Staubschutz Schwarz Packung mit 50 50er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Dust Cover for DisplayPort Plug - Stecker-Staubschutz Produkttyp: Stecker-Staubschutz Packungsmenge: 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Farbe: Schwarz

InLine Dust Cover for DisplayPort Plug Stecker–Staubschutz Schwarz Packung mit 50 50er

Produktbeschreibung:

Der Einsatz von InLine® Staubschutzkomponenten ermöglicht es Ihnen, Geräteports und Kabelkontakte vor Staub und Schmutz zu schützen und so eine längere Lebensdauer Ihrer Produkte zu gewährleisten. Staub und Schmutz, die beispielsweise durch unbenutzte Ports in die Geräte eindringen, neigen dazu, sich an den internen Komponenten festzusetzen und zu sammeln, was zu Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen führen kann. Besonders nützlich für den Schutz von Fernsehern, LCD–, TFT– und OLED–Bildschirmen und Displays in Audio–/Video–Systemen (A/V), Digital Signage, Digital Signage, Videowalls oder professioneller digitaler Beschilderung in öffentlichen Umgebungen wie Büros, Bahnhöfen, Flughäfen, Stadien, Plätzen usw.
  • Staubschutzkappe
  • Für DisplayPort Kabel
  • Kunststoff

  • Hersteller–Nr.: 59948I
  • EAN Code: 7405–4043717405–8198030
  • Höhe Verpackung: 0,015 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Einsatzzweck: DisplayPort Stecker
  • Länge Verpackung: 0,100 m
  • Breite Verpackung: 0,085 m
  • Netto–Gewicht: 0,022 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,022 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Stecker–Staubschutz
Farbe
Schwarz

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,44*
Lager 7405
63
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,17*
€ 17,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,80*
€ 23,55*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.