Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Schutzumschlag Dunkelrot Packung mit 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Schutzumschlag Dunkelrot Packung mit 10
InLine Schutzumschlag Dunkelrot Packung mit 10
Artikel-Nr.:
     7405B-999247181
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59942M
EAN/GTIN:
     4043718166206
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine Schutzumschlag Dunkelrot Packung mit 10

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Schutzumschlag Produkttyp: Schutzumschlag Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Farbe: Dunkelrot

InLine Schutzumschlag Dunkelrot Packung mit 10

Produktbeschreibung:

Schützt RJ45 ISDN– und Netzwerk–Buchsen vor Staub, Schmutz und Beschädigung. Unterschiedliche Farben helfen bei der Zuordnung von Auslässen und Kabeln. Kunststoff aus ABS, nach UL 94 HB klassifiziert.
  • Hersteller–Nr.: 59942M
  • EAN Code: 7405–4043717405–8166206
  • Höhe Artikel: 1,000 cm
  • Höhe Verpackung: 0,020 m
  • Farbe: Dunkelrot
  • Länge Artikel: 2,500 cm
  • Breite Verpackung: 0,605 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0003 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton mit Eurolochung
  • Einsatzzweck: RJ45 Buchse
  • Länge Verpackung: 0,105 m
  • Netto–Gewicht: 0,016 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Breite Artikel: 1,500 cm
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,023 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Schutzumschlag
Farbe
Dunkelrot
Verschiedenes
Kompatibler Anschlusstyp
RJ–45

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,47*
Lager 7405
320
€ 1,00*
ab € 12,23*
€ 17,33*
€ 3,50*
ab € 14,50*
€ 20,55*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.