Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999247448 Herst.-Nr.: MS064GDE654C EAN/GTIN: 4047762566890 |
| |
|
| | |
| Memorysolution 64 GB DELL PowerEdge R640 R740 3200 64 GB Artikeldetails: - Typ: Speicher Speicherkapazität: 64 GB Speichermodul-Bauform: Sonstige Speichermodul-Bauform Speichertyp: Sonstige Speichertyp Effektiver Speichertakt: 3.200 MHz
Memorysolution 64 GB DELL PowerEdge R640 R740 3200 64 GB Produktbeschreibung: Memorysolution Speichererweiterungen sind kompatibel zu den aufgeführten Modellen. Die Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung bei der Kompatibiltätsüberprüfung. Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besi??p kompatibel zu:AA7405–783423 Technische Details: Merkmale Speichertaktfrequenz 3200 MHz Komponente für PC / Server Speicherkanäle Hexa–channel Kompatible Produkte DELL PowerEdge R640, R740 3200 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 198,50* | € 231,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 230,05* | € 263,63* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 229,20* | € 263,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|