Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Multi Country Netzteil Wechselstrom 100-240 V 36 Watt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy Multi Country Netzteil Wechselstrom 100-240 V 36 Watt Schwarz
Lindy Multi Country Netzteil Wechselstrom 100-240 V 36 Watt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999248294
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73809
EAN/GTIN:
     4002888738095
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil

Lindy Multi Country Netzteil Wechselstrom 100-240 V 36 Watt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LINDY Multi Country - Netzteil - 36 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Gewicht: 210 g Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: 12 V Leistungskapazität: 36 Watt Ausgabeanschlussstellen: 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) Zubehör im Lieferumfang: Adapter für Netzstecker (EU), Netzsteckeradapter (GB), Netzsteckeradapter (AU), Netzsteckeradapter (US) Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,35 cm x 9,3 cm x 6 cm

Lindy Multi Country Netzteil Wechselstrom 100–240 V 36 Watt Schwarz

Produktbeschreibung:

Schaltnetzteil mit Multi–Country Adaptern für
weltweiten Einsatz
12VDC 3A Ausgang zur Stromversorgung
angeschlossener Geräte
Standard–DC–Hohlstecker
für einfachen Anschluss
Inklusive Länderadaptern (GB,
EU, USA & Australien)
2 Jahre Garantie, mehr
über Garantiebedingungen hier

Das Lindy
Multi–Country Netzteil eignet sich zur Stromversorgung von Geräten,
die eine Ausgangsspannung bzw. Stromstärke bis
12V 3A benötigen.

Die im Lieferumfang enthaltenen
Adapter für Großbritannien,
Europa, USA und Australien ermöglichen weltweite Verwendung.
Der Standard–DC–Stecker sorgt für einfachen Anschluss
kompatibler Geräte.
Spezifikationen

Eingangsspannung:
100?240VAC
Eingangs–Wechselstromfrequenz: 50?60Hz
Ausgangsspannung:
12V
Ausgangsspannung Genauigkeit: ±5%
Ausgangsstrom
(max.): 3A
Ausgangsleistung: 36W
Durchschnittliche
Effizienz im Betrieb: 0.874
Effizienz bei geringer
Last (10%): 0.783
Leistungsaufnahme bei Nulllast:
0.1W

Physische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen
(ca.) BxTxH : 43.5x93x60mm (1.71x3.66x2.36in)
DC–Kabellänge:
1.2m (3.94ft)
DC–Hohlsteckermaße (außen/innen):
5.5/2.5mm
Gehäusematerial: Kunststoff
Nettogewicht
Gerät/e: 0,21 kg (0.46lb)
Betriebstemperatur
: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Lagertemperatur:
–20°C – 70°C (–4°F – 158°F)
Feuchtigkeit im
Betrieb: 0 – 75% RH (Non–condensing)
Feuchtigkeit
bei Lagerung: 0 – 95% RH (Non–condensing)
Farbe
: Black

Sonstiges

Hersteller: Powertron
Handelsregisternummer:
7405–12649262
Herstelleradresse: 6F,
No.115, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City
23556,Taiwan
Modellnummer: PA1045–120HIB300
Verpackungsart:
Karton
Verpackungsmaße: 155x60x120mm (6.1x2.36x4.72in)
Gesamtgewicht:
0,265 kg (0.58lb)
Garantie (Jahre): 2
Zertifikate:
EMC
LVD
ErP
UL
CCC
RCM
PSE
RoHS
REACH
California
Proposition 65

Lieferumfang

Multi–Country
Netzteil
Adapter (GB,
EU, USA & Australien)
Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

No.:
73809
EAN: 7405–4002887405–8738095

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm)
Ausgangsspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Leistungskapazität
36 Watt
Effizienz
87.4%
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Adapter für Netzstecker (EU), Netzsteckeradapter (GB), Netzsteckeradapter (AU), Netzsteckeradapter (US)
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert – 1.2 m
Kennzeichnung
UL, CCC, RoHS, PSE Mark, LVD, ERP, RCM
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 75% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
4,35 cm
Tiefe
9,3 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
210 g

Weitere Suchbegriffe: Steckdosen, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 10,00*
ab € 20,93*
€ 26,76*
€ 4,50*
ab € 20,90*
€ 26,76*
€ 6,78*
ab € 25,74*
€ 32,29*
€ 4,00*
ab € 24,96*
€ 32,29*
Lager 7405
25
€ 1,00*
ab € 39,22*
€ 48,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.