Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 11700T (11. Gen.) 8 Kerne 16 Threads 16 MB Cache-Speicher OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i7 11700T (11. Gen.) 8 Kerne 16 Threads 16 MB Cache-Speicher OEM
Intel Core i7 11700T (11. Gen.) 8 Kerne 16 Threads 16 MB Cache-Speicher OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-999251190
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8070804491314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7

Intel Core i7 11700T (11. Gen.) 8 Kerne 16 Threads 16 MB Cache-Speicher OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Core i7 11700T Prozessor
  • Produkttyp: Prozessor
  • Prozessortyp: Intel Core i7 11700T (11. Gen.)
  • Anz. der Kerne: 8 Kerne / 16 Threads
  • Cache-Speicher: 16 MB
  • Integrierte Grafik: Intel UHD Graphics 750
  • Prozessoranz.: 1
  • Max. Turbo-Taktfrequenz: 4,6 GHz
  • Bus-Geschwindigkeit: 8 GT/s
  • Herstellungsprozess: 14 nm
  • Funktionen: Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Stable Image Platform Program (SIPP), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel vPro Platform Eligibility, Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0

Intel Core i7 11700T (11. Gen.) 8 Kerne 16 Threads 16 MB Cache–Speicher OEM

Produktbeschreibung:

Intel® Turbo–Boost–Technik

Die Intel® Turbo–Boost–Technik erhöht dynamisch die Frequenz eines Prozessors nach Bedarf, indem die Temperatur– und Leistungsreserven ausgenutzt werden, um bei Bedarf mehr Geschwindigkeit und andernfalls mehr Energieeffizienz zu bieten.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung

Intel® vPro™–Technik ist eine Zusammenstellung von Sicherheits– und Verwaltbarkeitsfunktionen, die in den Prozessor integriert sind und vier kritische Bereiche in der IT–Sicherheit handhaben: 1) Bedrohungsverwaltung, darunter Schutz vor Rootkits, Viren und Malware, 2) Schutz von Identitäten und Website–Zugriffspunkten, 3) Schutz von vertraulichen persönlichen und geschäftlichen Daten, 4) Remote– und lokale Überwachung, Korrektur und Reparatur von PCs und Workstations.

Intel® Hyper–Threading–Technik

Die Intel® Hyper–Threading–Technik ermöglicht zwei Verarbeitungs–Threads pro physischem Kern. Anwendungen mit vielen Threads können mehr Aufgaben parallel erledigen und Tasks früher beenden.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT–x)

Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT–x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® Directed–I/O–Virtualisierungstechnik (VT–d)

Die Intel® Directed–I/O–Virtualisierungstechnik (VT–d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA–32 (VT–x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT–i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O–Gerätevirtualisierung. Die Intel VT–d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O–Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)

Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT), auch bekannt als Second Level Address Translation (SLAT), beschleunigt speicherintensive Virtualisierungsanwendungen. Der Einsatz von Extended Page Tables bei Plattformen mit Intel® Virtualisierungstechnik reduziert die Gesamtkosten für Speicher und Stromversorgung und erhöht die Akkulaufzeit durch Hardwareoptimierung der Seitentabellenverwaltung.

Intel® 64

In Verbindung mit der entsprechenden Software ermöglicht die Intel® 64 Architektur die 64–Bit–Verarbeitung bei Servern, Workstations, PCs und Mobilplattformen.¹ Intel 64 verbessert die Leistung, da das System durch diese Prozessorerweiterung mehr als 4 GB virtuellen und physischen Speicher adressieren kann.

Befehlssatz

Ein Befehlssatz bezeichnet den Satz grundlegender Befehle und Anweisungen, die ein Mikroprozessor versteht und ausführen kann. Der angezeigte Wert gibt an, mit welchem Intel Befehlssatz dieser Prozessor kompatibel ist.

Erweiterungen des Befehlssatzes

Befehlssatzerweiterungen sind zusätzliche Anweisungen zur Erhöhung der Leistung, wenn die gleichen Vorgänge auf mehreren Datenobjekten ausgeführt werden. Diese können SSE (Streaming SIMD Extensions) und AVX (Advanced Vector Extensions) umfassen.

Inaktivitätsstatus

Ruhezustände (C–Zustände) werden genutzt, um Energie zu sparen, wenn der Prozessor sich im Leerlauf befindet. C0 ist der Betriebszustand, d. h. die CPU führt sinnvolle Aufgaben aus. C1 ist der erste Leerlaufzustand, C2 der zweite usw., wobei für höhere Nummern des C–Zustands mehr Energiesparmaßnahmen durchgeführt werden.

Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie

Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs– und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.

Thermal–Monitoring–Technik

Thermal–Monitoring–Technologien schützen das Prozessorpaket und das System über Temperaturverwaltungsfunktionen vor temperaturbedingten Ausfällen. Ein digitaler Temperatursensor auf dem Chip erkennt die Temperatur des Kerns, und die Temperaturverwaltungsfunktionen senken bei Bedarf den Energieverbrauch des Pakets und damit die Temperatur, um die Grenzwerte für den normalen Betrieb einzuhalten.

Intel® Identity–Protection–Technik

Die Intel® Identity–Protection–Technik ist eine integrierte Sicherheitstechnik, die eine einfache, manipulationssichere Methode zum Schutz Ihrer Online–Kunden– und Geschäftsdaten vor Bedrohungen und Betrug bietet. Die Intel® Identity–Protection–Technik bietet einen hardwarebasierten Nachweis über den PC eines Nutzers beim Zugriff auf Websites, Finanzeinrichtungen und Netzwerkdienste. Die Technik verifiziert, dass es sich nicht um Malware handelt, die einen Anmeldeversuch durchführt. Die Intel® Identity–Protection–Technik kann ein wichtiger Bestandteil von Zwei–Faktor–Authentifizierungslösungen sein, die Ihre Informationen bei Anmeldungen auf Websites und im Unternehmensbereich schützen.

Intel® Stable–Image–Plattform–Programm (SIPP)

Das Intel® Stable–Image–Plattform–Programm unterstützt Ihr Unternehmen bei der Auswahl und der Bereitstellung von standardisierten, Stable–Image–PC–Plattformen für mindestens 15 Monate.

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)

Ein neuer Satz mit Embedded–Prozessor–Technologien zur Beschleunigung von KI–Deep–Learning–Anwendungsfällen. Damit wird Intel AVX–512 mit einer neuen VNNI (Vector Neural Network Instruction) erweitert, welche die Deep–Learning–Leistung im Vergleich zu früheren Generationen bedeutend verbessert.

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
11th gen Intel® Core™ i7
Processor base frequency
1,4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Komponente für
PC/Thin Client/Tablet
Prozessor Lithografie
14 nm
Box
Nein
Kühler enthalten
Nein
Prozessor
i7–11700T
Prozessor–Threads
16
Systembus–Rate
8 GT/s
Prozessorbetriebsmodi
64–bit
Prozessor–Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
35 W
TDP–down Frequenz konfigurierbar
0,9 GHz
TDP–down konfigurierbar
25 W
Prozessor Boost–Frequenz
4,6 GHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
50 GB/s
ARK Prozessorerkennung
7405–212251
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Nein
On–Board Grafikadaptermodell
Intel UHD Graphics 750
Maximaler integrierter Grafik–Adapterspeicher
64 GB
On–Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On–Board Grafikadapter
1300 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On–Board–Grafik)
3
4K–Unterstützung durch On–Board Grafikadapter
Ja
On–Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
Maximale Auflösung des On–Board Grafikadapters (DisplayPort)
5120 x 3200 Pixel
Maximale Auflösung des On–Board Grafikadapters (eDP – integrierter Flachbildschirm)
5120 x 3200 Pixel
Integrierter Grafik–Adapter maximale Auflösung (HDMI)
4096 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz des On–Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On–Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP – integrierter Flachbildschirm)
60 Hz
Bildwiederholfrequenz des On–Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI)
60 Hz
On–Board Grafikadapter Geräte–ID
0x4C8A
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Anzahl der Rechenwerke
32
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal–Überwachungstechnologien
Ja
Maximale Anzahl der PCI–Express–Lanes
20
PCI–Express–Slots–Version
4.0
PCI Express Konfigurationen
1x16+1x4,2x8+1x4,1x8+3x4
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX–512
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Nein
Marktsegment
Desktop
Code des harmonisierten Systems
7405–8542310001
Exportkontroll–Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G7405–167599
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper–Threading–Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity–Protection–Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Turbo–Boost–Technologie
2.0
Intel® Quick–Sync–Video–Technik
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES–NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted–Execution–Technik
Ja
Intel® Thermal Velocity Boost (Thermischer Geschwindigkeitsanstieg)
Nein
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency
4,6 GHz
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
4,5 GHz
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 2.0
Ja
Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Nein
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT–d)
Ja
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
Ja
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Speicher
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4–SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherkanäle
Dual–channel
ECC
Nein
Speicherbandbreite (max.)
50 GB/s
Betriebsbedingungen
Tjunction
100 °C
Technische Details
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
Zielmarkt
Gaming, Content Creation
Startdatum
Q1'21
Status
Launched
Sonstige Funktionen
RAM–Speicher maximal
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Prozessor–Paketgröße
37,5 x 37,5 mm

Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1200, cpu intel, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,52*
€ 342,29*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 325,52*
€ 374,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 361,89*
€ 415,77*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 656,56*
€ 728,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,74*
€ 445,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,88*
€ 425,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,05*
€ 424,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.