Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder 180mm Klett-Verschluss schwarz 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder 180mm Klett-Verschluss schwarz 10 Stück
InLine Kabelbinder 180mm Klett-Verschluss schwarz 10 Stück
Artikel-Nr.:
     7405B-999256501
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59943U
EAN/GTIN:
     4043718294176
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

InLine Kabelbinder 180mm Klett-Verschluss schwarz 10 Stück

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinder Produkttyp: Kabelbinder Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Länge: 18 cm Farbe: Schwarz

InLine Kabelbinder 180mm Klett–Verschluss schwarz 10 Stück

Produktbeschreibung:

InLine® Kabelbinder 180x12mm, Klett–Verschluss, 10er, schwarz. Die Inline® Klettkabelbinder finden in vielen Bereichen Anwendung. Sie sind schnell und einfach per Hand anzubringen und auch sehr leicht wieder zu lösen. Besonders empfehlenswert, da Sie wiederverwendbar sind und zudem einen enormen Halt bieten. Widerstandsfähig gegen Seewasser, Öle und Fette.
  • Hersteller–Nr.: 59943U
  • EAN Code: 7405–4043717405–8294176
  • Länge: 180 mm
  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Länge Verpackung: 0,200 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–011000 kg
  • Artikel Breite: 2,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–700000 cm
  • Artikel Länge: 18,7405–000000 cm
  • Breite Verpackung: 0,170 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,018 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Breite: 12 mm
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
18 cm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Klettverschluss

Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, inline kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,32*
Lager 7405
622
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,42*
€ 16,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,00*
€ 19,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.