Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Magnetic Wireless Power Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin Magnetic Wireless Power Bank
Belkin Magnetic Wireless Power Bank
Artikel-Nr.:
     7405B-999258294
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BPD002BTBK
EAN/GTIN:
     0745883822409
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
Mobiltelefon Hülle

Belkin Magnetic Wireless Power Bank

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Belkin BoostCharge Powerbank - MagSafe - 7.5 Watt Produkttyp: Powerbank Farbe: Schwarz Ausgangsanschlusstyp: MagSafe Batterie: 2500 mAh Gestellte Leistung: 7.5 Watt

Belkin Magnetic Wireless Power Bank

Produktbeschreibung:

Diese Powerbank zum kabellosen Laden nutzt die
MagSafe–Technik und blockiert die Kamera des Phone 12 nicht,
sodass Sie Ihr Smartphone auch während des Ladens
nutzen können.
Sie sorgt überall für einen schnellen Energieschub
und eignet sich perfekt für den Weg zur Arbeit
oder für Reisen.
An einer LED erkennen Sie, wenn die Powerbank
nachgeladen werden muss und mithilfe der "Passthrough"–Ladefunktion
können Sie Ihr Smartphone gleichzeitig aufladen.

Technische Details:

Leistungen
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
2500 mAh
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Form
Rechteck
LED–Anzeigen
Status
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ–C
USB Type–C–Stecker
Ja
USB Typ–C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ–C auf USB Typ–C
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
13 mm
Kabellänge
1 m
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Leistung
Gesamte Ausgangsleistung
5 W

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 31,19*
€ 41,93*
€ 3,50*
ab € 35,20*
€ 47,07*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 40,11*
€ 53,58*
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 56,12*
13 Tage
29
€ 6,29*
ab € 49,70*
€ 65,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.