Dell Docking Station WD19S Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP GigE 180 Watt
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Dell WD19S - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP, USB-C - 1GbE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C Videoschnittstellen: HDMI, 2 x DP, USB-C Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,5 cm x 9 cm x 2,9 cm Gewicht: 585 g Farbe: Schwarz Netzwerk: Gigabit Ethernet Stromversorgung: Netzteil Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) 180 Watt Gestellte Leistung Services im Bundle: 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange Entwickelt für: XPS 15 9510, 17 9710
Dell Docking Station WD19S Dockingstation USB–C HDMI 2 x DP GigE 180 Watt
Produktbeschreibung:
Steigern Sie die Leistung Ihres PCs mit der weltweit
leistungsstärksten und ersten modularen Dockingstation
in einem zukunftsfähigen Design.
WD19S 180 W ist eine vereinfachte Version von
WD19 180 W ohne 3,5–mm–Anschlüsse.
Leistungsfähigere Verbindungen Energie für den
ganzen Tag: Mit Dell ExpressCharge können Sie
den Akku in einer Stunde bis zu 80 % aufladen
und daher ist das die effizienteste Art und Weise,
den Arbeitstag zu bewältigen.Mehr Kraft zum Arbeiten:
Mit der Funktion Dell ExpressCharge Boost,
die in nur 20 Minuten eine Ladung von bis zu 35 % liefert,
können Sie schneller mehr erledigen.Unübertroffene
Ladeleistung: Mit unseren Dockingstationen mit
schneller Ladefunktion,
die mit einem 180–W–Netzadapter eine Leistung
von 130 W liefern,
verbessern Sie Ihre Stromversorgung um bis zu
30 % gegenüber USB–C–Standardanschlüssen.
Auf Zukunft ausgelegt Nach Belieben kombinieren:
Mit unserer vielseitigsten Dockingstation können
Sie Ihren Arbeitsplatz Ihren Anforderungen entsprechend ausbauen.
Das zukunftsfähige Design ermöglicht den einfachen
Austausch von Modulen,
wenn vor Ort eine Erneuerung oder ein Upgrade
Ihrer Systeme nötig ist.Ultimative Konnektivität:
Dank USB–C–Konnektivität ist es einfacher denn je,
Strom, Daten, Audio und Video bequem über ein
einziges Kabel zu übertragen,
unabhängig davon, welches System Sie verwenden.
Da bis zu zwei FHD–Monitore oder ein QuadHD–Monitor
unterstützt werden,
können Sie alle benötigten Geräte verbinden.Ordentlich
und übersichtlich: Befestigen Sie mit der optionalen,
sicheren VESA–Halterung, die dank des integrierten
1–Meter–Kabels volle Flexibilität bietet,
Ihre Dockingstation hinter dem Monitor oder unter
dem Schreibtisch und bleiben Sie so produktiv.Informationen
im Handumdrehen: Datenübertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 10 Gbit/s stellen Produktivität trotz
Verbindung zu all Ihren Geräten sicher.
Optimierter Arbeitsplatz Reibungslos und problemlos:
Arbeiten Sie ohne Unterbrechungen,
indem Sie eine einzige Firmware auf unseren Dockingstationen verwenden,
die sich einfacher denn je verwalten lassen. Und
mit der Dell Client Command Suite und dem Microsoft
System Center Configuration Manager können Sie
Ihre Firmware schnell und einfach aktualisieren,
ohne die Dockingstation neu starten zu müssen.Sichere
Verwaltungsfunktionen: Schützen Sie Ihre Daten
mit der MAC–Adressweiterleitung und der Remote–Port–Deaktivierung.
Zudem ist es mit Funktionen wie PXE Boot, Wake–on–LAN
und mehr einfacher denn je,
produktiv zu bleiben und gleichzeitig Ihre Dockingstation zu verwalten.
Die tatsächliche Konfiguration kann von der Abbildung abweichen.
Technische Details:
Allgemein
Video
Details zur max. Auflösung
5120 x 2880 – 60 Hz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video – DisplayPort – 20–poliger DisplayPort ¦ 1 x Display / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB–C ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 – 9–poliger USB Typ A ¦ 2 x USB–C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x Netzwerk – Ethernet 1000 – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – 80 cm
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 130 W Spannungsversorung für Dell–Systeme, 90 W Spannungsversorgung für Nicht–Dell–Systeme, wireless vPro
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Noble Wedge Sicherheits–Slot / Kensington Sicherheits–Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Windows 10, Ubuntu 18.04
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Services im Bundle
3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell XPS 15 9510, 17 9710