Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SP/A L19M4PF4 15.36V60.7Wh4cel l Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SP/A L19M4PF4 15.36V60.7Wh4cel l Akku
Lenovo SP/A L19M4PF4 15.36V60.7Wh4cel l Akku
Artikel-Nr.:
     7405B-999275136
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W65297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo SP/A L19M4PF4 15.36V60.7Wh4cel l Akku

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh Kompatible Marken: Lenovo

Lenovo SP/A L19M4PF4 15.36V60.7Wh4cel l Akku

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 15,36V / 3960mAh / 60,7Wh PN: 5B10W65297

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
3960 mAh
Spannung
15,36 V
Kompatibilität
Kompatible Marken
Lenovo
Kompatible Modelle
B10

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 7,50*
ab € 74,70*
€ 82,65*
€ 7,14*
ab € 106,91*
€ 117,60*
€ 3,50*
ab € 108,04*
€ 121,57*
Lager 7405
189
€ 1,00*
ab € 149,93*
€ 163,46*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.