Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI S930409330C54 Netzteil PC-/Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI S930409330C54 Netzteil PC-/Server
MSI S930409330C54 Netzteil PC-/Server
Artikel-Nr.:
     7405B-999275320
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S93-0409330-C54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

MSI S930409330C54 Netzteil PC-/Server

Artikeldetails:

  • Bauart: Notebook-Modul Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

MSI S7405–930409330C54 Netzteil PC–/Server

Produktbeschreibung:

Ausgangsspannung: 20 V · Ausgangsstrom (High) Details: 14 A · Ausgangsstrom (max.): 14 A · Eingänge: 3–poliges Kabel C13 · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 833 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 280 W · Passend für Marke: MSI · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Weitere technische Daten: Passend für: Erazer X7855, MSI XMG P512 Pro, MSI Erazer X7849, MSI Erazer X6821, MSI Erazer X7825, MSI Erazer X7827, MSI MD98014, MSI MD98056, MSI MD98133, MSI Erazer X7819, MSI Erazer X7826, MSI Erazer X6825, MSI MD97652, MSI MD97782, MSI MD97654, MSI MD97894, MSI MD97891, MSI MD98156, MSI MD98013, MSI Erazer X6819, MSI MD97781, MSI MD97703, MSI Erazer Beast X25, MSI Erazer Defender P20, MSI Stealth GS77 12UHS (MS–17P1), MSI Stealth GS77 12UH (MS–17P1), MSI Vector GP76 12UH/12UGS (MS–17K4), MSI Medion Erazer Deputy P25, MSI Erazer X7833, MSI M56–2N, MSI GP66 Leopard 11UG (MS–1543), MSI GP66 Leopard 11UH (MS–1543), MSI Erazer Beast X20, MSI GE76 Dragon Tiamat 10UH (MS–17K2), MSI GP76 Leopard 11UH, MSI GP76 Leopard 11UH–687, MSI M73–2N, MSI Erazer X7829, MSI Erazer X7831, MSI Mars Pro RTX2070 (X170SM–G), MSI Erazer X17803, MSI MS–16F3, MSI Erazer X7861, MSI Erazer X7851, MSI Erazer X7859, MSI Erazer X6823, MSI MD98257, MSI MD97623, MSI Erazer X7817, MSI MD98256, MSI MD97651, MSI Erazer X7813, MSI MD97653, MSI MD97801, MSI MD97896, MSI MD97892, MSI MD97783, MSI GP76 Leopard 10UG (MS–17K2), MSI High–End i7–10700K RTX 2080s, MSI Workstation i7 10700K RTX 2080s, MSI GE76 Raider 10SFS/10SGS (MS–17K1), MSI Stealth GS77 12UGS (MS–17P1), MSI Raider GE76 12UHS (MS–17K4), MSI Creator Z17 A12UHST/A12UHT (MS–17N1), MSI GE76 Dragon Tiamat 11UG (MS–17K3), MSI GL66 Leopard 11UE (MS–1581), MSI GE76 Raider 10UH (MS–17K2), MSI Erazer Guardian X10, MSI Erazer X7847, MSI GE66 Dragonshield 10SFS (MS–1541), MSI Creator Z16P B12UHT/B12UHST (MS–15G1), MSI Erazer X17805, MSI High–End i7–10700 RTX 2070s, MSI Workstation i7 10700 RTX 2070s, MSI GE66 Dragonshield 10SE/10SF (MS–1541), MSI Erazer X15807, MSI XMG P511, MSI Erazer X7857, MSI Vector GP66 12UH (MS–1544), MSI GE66 Raider 11UH/UG/UE (MS–1543), MSI GP76 Leopard 10UH (MS–17K2), MSI GP66 Leopard 11UE (MS–1543), MSI Creator Z17 A12UE/A12UET (MS–17N1), MSI GE76 Dragon Tiamat 11UH (MS–17K3), MSI GL66 Leopard 11UEK (MS–1581), MSI WE76 11UK/11UM (MS–17K3), MSI Creator Z16P B12UGS/B12UGST (MS–15G1), MSI MD97747, MSI MD97625, MSI MD97624, MSI Erazer X6817, MSI MD97852, MSI Erazer X6811, MSI MD97746, MSI MD97748, MSI Erazer Defender P10, MSI Erazer Beast X10, MSI GE66 Raider 10SF/10SFS (MS–1541), MSI GE76 Raider 11UG/UH (MS–17K314), MSI GP76 Leopard 11UG–(MS17K3), MSI GL66 Leopard 11UH (MS–1581), MSI GE76 Raider 10UG (MS–17K2), MSI Raider GE76 12UG/12UGS (MS–17K4), MSI GE76 Raider 12UE (MS–17K4), MSI Raider GE66 12UE/12UH/12UHS/12UGS (MS–1544), MSI GE76 Raider 11UE (MS–17K3), MSI Raider GE76 12UH (MS–17K4), MSI Creator Z17 A12UGST/A12UGT (MS–17N1), MSI Creator Z17 A12UMST/A12UKST (MS–17N1), MSI Creator Z16P B12UGT (MS–15G1), MSI Erazer X7835, MSI Erazer X7815, MSI Erazer X7820, MSI Erazer X7821, MSI MD98244, MSI MD97897

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Bauart
Notebook–Modul
Elektrische Spannung
20 V

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.