Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Heavy Duty Casters SET OF 4 Kunststoff Stahl 4er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Heavy Duty Casters SET OF 4 Kunststoff Stahl 4er
StarTech.com Heavy Duty Casters SET OF 4 Kunststoff Stahl 4er
Artikel-Nr.:
     7405B-999292847
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKCASTER2
EAN/GTIN:
     0065030883030
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
rack zubehör

StarTech.com Heavy Duty Casters SET OF 4 Kunststoff Stahl 4er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com Heavy Duty Casters for Server Racks/Cabinets, Set of 4 Universal M6 2-inch Swivel Caster Kit, 45x75mm Pattern, Replacement Caster Wheels for 4 Post Racks, Steel/Plastic - 4-Pack Rolling Caster Kit (RKCASTER2) - Steckgehäuse-Rollensatz Produkttyp: Steckgehäuse-Rollensatz Packungsinhalt: 4 x Rollen, 18 M6-Schrauben, 18 M6-Käfigmuttern, 18 M6 Unterlegscheiben flach Farbe: Schwarz, Silber Produktmaterial: Kunststoff, kaltgewalzter Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,5 cm x 9,2 cm x 7,25 cm Gewicht: 2,4 kg

StarTech.com Heavy Duty Casters SET OF 4 Kunststoff Stahl 4er

Produktbeschreibung:

Universal Lenkrolle | Bolzenmuster: 45mm x 75 mm | Inklusive Hardware

Dieser Satz aus vier M6 Rollen mit 2 Zoll ist auf Racks von StarTech.com ausgelegt und kann an der Unterseite von Server–, Netzwerk–, A/V–Racks usw. mit einem Bohrungsmuster von 45 mm x 75 mm montiert werden. Ideal für den Austausch beschädigter Rollen oder für den Wechsel von einem stehenden zu einem rollenden Rack, für zusätzliche Mobilität. Das Modell RKCASTER2 wird com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Kompatibilität mit Racks von StarTech.com

Ersatzrollen für:

Optionale Rollen für*:

*Optionale Rollen sind separat erhältlich

The StarTech.com Advantage

– ROLLEN MIT 50 mm: Vier universelle Lenkrollen können als Ersatzteile für tragbare/mobile 4–Pfosten–Racks verwendet werden, wie RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24, oder um ein Boden–Rack in ein rollendes Rack zu verwandeln, wenn Rollen im Lieferumfang nicht enthalten sind
– TECHNISCHE DATEN: Schraubenmuster: 45 x 75 mm
– Radgröße: 50 x 43 mm

Technische Details:

Merkmale
Typ
Lenkrolle
Produktfarbe
Black, Stainless steel
Höchstgewichtskapazität
250 kg
Kompatibilität
4POSTRACK12U RK1224WALHM 4POSTRACK25U RK1232WALHM RK1233BKM RK1520WALHM RK1833BKM RK2620WALHM RK2433BKM RK616WALM RK2537BKM RK9WALM RK4242BK24 RK4242BK30
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
72,5 mm
Gewicht
2,4 kg
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
4 Stück(e)
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
2,6 kg
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
18
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
18
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
18
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
41 cm
Länge des Versandkartons
24,5 cm
Höhe des Versandkartons
39 cm
Menge pro Versandkarton
12 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle stahl, Zubehör, Server Computer, Server & USV
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 38,41*
€ 50,94*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,19*
€ 53,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 56,89*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,17*
€ 63,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,52*
€ 65,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.