Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audioline BigTel 50 Alarm Plus Großtastentelefon/Fototasten dunkel grau DE/FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audioline BigTel 50 Alarm Plus Großtastentelefon/Fototasten dunkel grau DE/FR
Audioline BigTel 50 Alarm Plus Großtastentelefon/Fototasten dunkel grau DE/FR
Artikel-Nr.:
     7405B-999296404
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     ATL1424096
EAN/GTIN:
     3700601424096
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Notrufsender

Audioline BigTel 50 Alarm Plus Großtastentelefon/Fototasten dunkel grau DE/FR

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Amplicomms BigTel 50 Alarm Plus - Telefon mit Schnur Produkttyp: Telefon mit Schnur Freisprecheinrichtung: Ja Anzeige: LCD-Anzeige - einfarbig Gehäusefarbe: Dunkelgrau

Audioline BigTel 50 Alarm Plus Großtastentelefon/Fototasten dunkel grau DE/FR

Produktbeschreibung:

Schnurgebundenes Festnezttelefon mit SOS–Funktion
und NotrufarmbandTelefon mit spritzwassergeschütztem
Notrufarmband,
Sprachausgabe,Ziffernansage und programmierbaren
NotrufnummernVerstärkung der Hörerlautstärke (bis
zu 40 dB)Laut einstellbarer Klingelton (bis zu
90 dB)2 Direktwahltasten (M1,
M2) und 1 Notruftaste (SOS)FreisprechfunktionGroßes
beleuchtetes DisplayOptische Anzeige für eingehende
AnrufeHörgerätekompatibelInsgesamt bis zu 5 Notrufrufarmbänder
möglichdunkelgrau ATLE7405–1424096 7405–3700607405–1424096 6
109,99 € 59,16 €BigTel 50 Alarm Plus Notrufarmband Duo

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Dunkelgrau
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Freisprecheinrichtung
Ja
Lautstärkeregelung
7 Stufen
Anzeigen
Visuelle Klingel–Leuchtanzeige
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Caller ID Sprachansage, Wahlwiederholung, Optische Anrufsignalisierung durch LED, SOS–Notruffunktion mit Fernsteuerung, Mikrofonstummschaltung mit optischer Anzeige, Zeit– / Datumsanzeige, Caller number display (CLIP)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
32 Namen und Nummern
Anzahl der One–Touch–Wahltasten
3
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Verschiedenes
Hörgerät–kompatibel
Ja
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Wandbefestigung, Tragriemen, 2 SOS–Funkarmbänder
Batterie
Batterie
4 x Batterie – AA–Typ
Mitgelieferte Anzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
17,5 cm
Tiefe
17,5 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
722 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Notruftelefon, Nottelefon, analog telefon schnurgebunden, analog telefon, analog telefon audioline, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 58,83*
€ 75,92*
€ 4,70*
ab € 60,58*
€ 78,10*
€ 3,50*
ab € 67,38*
€ 86,30*
€ 4,00*
ab € 62,10*
€ 86,30*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 71,70*
€ 91,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.