Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Glide 32G 3-Pack USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Cruzer Glide 32G 3-Pack USB-Stick
SanDisk Cruzer Glide 32G 3-Pack USB-Stick
Artikel-Nr.:
     7405B-999308751
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ60-032G-G46T
EAN/GTIN:
     0619659193935
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

SanDisk Cruzer Glide 32G 3-Pack USB-Stick

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Cruzer Glide - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Packungsmenge: 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Interfacetyp: USB 2.0 Speicherkapazität: 32 GB Hardwareverschlüsselung: Ja Verschlüsselungsalgorithmus: 128-Bit AES Software inbegriffen: SanDisk SecureAccess

SanDisk Cruzer Glide 32G 3–Pack USB–Stick

Produktbeschreibung:

Das Cruzer Glide USB Flash–Laufwerk ist eine einfache
und sichere Option,
um wichtige Dateien weiterzugeben, zu transportieren
und zu sichern.
Dieses Flash–Laufwerk mit kompaktem Design und
versenkbarem USB–Anschluss ist ideal für alle,
die eine tragbare Speicherlösung für Medien und
persönliche Dateien benötigen.

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
USB–Flash–Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
128–Bit AES
Speicher
Interfacetyp
USB 2.0
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk SecureAccess
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.84 mm
Tiefe
8.38 mm
Höhe
59.44 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk ssd flash stick, flash stick, Speichermedien, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,22*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 21,87*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 17,99*
€ 24,94*
€ 3,50*
ab € 22,34*
€ 30,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.