Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999309670 Herst.-Nr.: PI100-379 EAN/GTIN: 7640182386009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peach Patrone Canon No. 580XL/581XL PEA Multi-Plus REM FW Artikeldetails: - Artikelzustand: Kompatibel Typ: Tintenpatrone Füllvolumen: 18ml Druckfarbe: Yellow
Peach Patrone Canon No. 580XL/581XL PEA Multi–Plus REM FW Technische Details: Merkmale Druckfarben Black, Cyan, Magenta, Yellow Markenkompatibilität Canon Kompatibilität Pixma TR 7500 Series Pixma TR 7520 Pixma TR 7550 Pixma TR 8500 Series Pixma TR 8520 Pixma TR 8550 Pixma TS 705 Pixma TS 6100 Series Pixma TS 6150 Pixma TS 6151 Pixma TS 6200 Series Pixma TS 6220 Pixma TS 6220 white Pixma TS 6240 Pixma TS 6241 Pixma TS 6250 Pixma TS 6251 Pixma TS 6300 Series Pixma TS 6350 Pixma TS 6350 Series Pixma TS 6351 Pixma TS 8100 Series Pixma TS 8120 Pixma TS 8150 Pixma TS 8151 Pixma TS 8152 Pixma TS 8200 Series Pixma TS 8220 Pixma TS 8220 white Pixma TS 8240 Pixma TS 8241 Pixma TS 8242 Pixma TS 8250 Pixma TS 8251 Pixma TS 8252 Pixma TS 8300 Series Pixma TS 8350 Pixma TS 8350 Series Pixma TS 8351 Pixma TS 8352 Pixma TS 9100 Series Pixma TS 9120 gray Pixma TS 9150 Pixma TS 9155 Pixma TS 9500 Series Pixma TS 9520 Pixma TS 9521 C Pixma TS 9540 Pixma TS 9541 C Pixma TS 9550 Pixma TS 9551 C Menge pro Packung 6 Stück(e) Anzahl der schwarzen Tintenpatronen 3 Farbtintenpatronenanzahl 3 Volumen schwarze Tinte 17 ml Tintenpatronenkapazität Hohe (XL–) Ausbeute Ersatz für Canon PGI–580XL, CLI–581XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone peach, druckerpatrone für canon, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 21,81* | € 26,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,11* | € 28,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 76,31* | € 90,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 94,76* | € 111,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 141,89* | € 164,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|