Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SP/B L18M4PF0 15.36V45Wh4cell Battery Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SP/B L18M4PF0 15.36V45Wh4cell Battery Akku
Lenovo SP/B L18M4PF0 15.36V45Wh4cell Battery Akku
Artikel-Nr.:
     7405B-999310209
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W67315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo SP/B L18M4PF0 15.36V45Wh4cell Battery Akku

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: 2.540 mAh - 2.970 mAh

Lenovo SP/B L18M4PF0 15.36V45Wh4cell Battery Akku

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 15,36V / 2965mAh / 45Wh PN: 5B10W67315

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
2965 mAh
Spannung
15,36 V

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
€ 7,50*
ab € 65,61*
€ 72,53*
€ 3,50*
ab € 68,88*
€ 76,86*
€ 7,14*
ab € 74,84*
€ 82,56*
Lager 7405
60
€ 1,00*
ab € 89,76*
€ 98,69*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.