Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK V-SERIE Fixed Dome IP-Kamera 2MP IR Outdoor 2 Netzwerkkamera MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIVOTEK V-SERIE Fixed Dome IP-Kamera 2MP IR Outdoor 2 Netzwerkkamera MP
VIVOTEK V-SERIE Fixed Dome IP-Kamera 2MP IR Outdoor 2 Netzwerkkamera MP
Artikel-Nr.:
     7405B-999313337
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FD9367-EHTV-V2
EAN/GTIN:
     4710469352232
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

VIVOTEK V-SERIE Fixed Dome IP-Kamera 2MP IR Outdoor 2 Netzwerkkamera MP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Vivotek V Series FD9367-EHTV-v2 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel Gerätetyp: Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig Audio: Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,36 cm x 17,36 cm x 12,26 cm Gewicht: 1,3 kg Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe - Tag&Nacht Optisches Zoom: 5 x Max Auflösung: 1920 x 1080 Bildrate (max.): 60 Bilder pro Sekunde Bewegungserkennung: Ja Typ des optischen Sensors: PS CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP Mindestbeleuchtung: 0.035 Lux - Farbe - F1.4 ¦ 0.005 Lux - S/W - F1.4 ¦ 0 Lux - IR Brennweiten-Steuerung: Motorbetriebener Zoom Brennweite: 2.7 mm - 13.5 mm Fokuseinstellung: Motorisiert Objektiv-Irisblende: F/1.4-2.8 - Automatische Irisblende (P-Iris) Schwenkbereich (Grad): -175 bis +175 Kippbereich (Grad): 80 Schnittstellen: Ethernet 10Base-T/100Base-TX Spannung: DC 12 V / PoE Class 0 Leistungsmerkmale: Backlight Compensation (BLC), Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Auto Scene-Modus (ASCN), Highlight Compensation (HLC), ePTZ, NAS-Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Erkennung von Kameramanipulationen, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Audioerkennung, Defog, Eindringungserkennung, Supreme Night Visibility, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Bildüberlagerung, Belichtungssteuerung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, eingebetteter SOC-Prozessor, 3D digitale Lärmminderung, Smart IR II, Smart Stream III, Smart Motion Detection, Erkennung von fehlendem Objekt, Erkennung von unbeaufsichtigtem Objekt, signierte Firmware, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Smart VCA, Verstärkungsregelung, keine Überbelichtung, Mengenerkennung Umgebungsbedingungen (in Betrieb): -40 °C - 60 °C; 0 - 98% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

VIVOTEK V–SERIE Fixed Dome IP–Kamera 2MP IR Outdoor 2 Netzwerkkamera MP

Produktbeschreibung:

VIVOTEK FD9367–EHTV–v2 Fixed Dome Netzwerkkamera
2MP 60fps H.265 SNV WDR Pro

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk–Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege–Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Audioformate
G.726, G.711
Formfaktor
Kuppel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
17,36 cm
Tiefe
17,36 cm
Höhe
12,26 cm
Gewicht
1,3 kg
Kamera
Typ
Farbe – Tag&Nacht – fest – Außenbereich – Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital–Video–Format
MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Digitales Zoom
48
Belichtungsbereich
1/5 Sek – 1/32000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.035 Lux – Farbe – F1.4 ¦ 0.005 Lux – S/W – F1.4 ¦ 0 Lux – IR
Infrarot–LEDs
4
Infrarrotabstand
50 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
RAM
1 GB
Flash–Speicher
8 GB
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Datums–/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E–Mail–Benachrichtigungen, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot–Sperrfilter, Privatsphärenmaske–Funktion, Auto Scene–Modus (ASCN), Highlight Compensation (HLC), ePTZ, NAS–Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Erkennung von Kameramanipulationen, Kennwortschutz, Dreifach–Videodatenstrom, Wide Dynamic Range (WDR) Pro, Audioerkennung, Defog, Eindringungserkennung, Supreme Night Visibility, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, Bildüberlagerung, Belichtungssteuerung, Leitungsquerschnitt–Erkennung, eingebetteter SOC–Prozessor, 3D digitale Lärmminderung, Smart IR II, Smart Stream III, Smart Motion Detection, Erkennung von fehlendem Objekt, Erkennung von unbeaufsichtigtem Objekt, signierte Firmware, Secure Boot, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Smart VCA, Verstärkungsregelung, keine Überbelichtung, Mengenerkennung
Bildsensor
Typ
2 MP PS CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
5 x
Brennweite
2.7 mm – 13.5 mm
Objektiv–Irisblende
F/1.4–2.8 Automatische Irisblende (P–Iris)
Fokuseinstellung
Motorisiert
Horizontales Blickfeld (Grad)
33 – 110
Vertikales Blickfeld (Grad)
18 – 55
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
37 – 126
Schwenken
Bereich (Grad)
–175 bis +175
Kippen
Bereich (Grad)
80
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base–T/100Base–TX
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, SSL, QOS, CoS, DSCP, IGMPv3, CIFS, SFTP
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung – RJ–45 ¦ Audioeingang ¦ Audioausgang ¦ USB – Micro–USB Typ B
Unterstützte Speicherkarten
microSD–Karte, microSDHC–Karte, microSDXC–Karte
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, EMC, NEMA Type 4X, IP67, IK10, FCC Part 15 B Class A, IP66, IEC 62262 IK10, EN 50121–4, CNS 13438, IS13252, IEC 60068–2–11, IEC 60529, NEMA250 Type 4X, AS/NZS CISPR 32 Class A, CNS 14336–1, EN 55032 Class A, IEC/EN/UL 60950–22, IEC/EN 62471, IEEE 802.3af, UL 62368–1, VCCI–CISPR 32:2016 Class A, EN 55035, IEEE 802.1x, IEC/EN 62368–1
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V / PoE Class 0
Stromversorgungsgerät
9 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 – 98% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera vivotek, ir überwachungskamera, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 478,78*
€ 555,70*
€ 4,70*
ab € 498,27*
€ 577,38*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,06*
€ 598,39*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 536,73*
€ 619,54*
Frei Haus
ab € 554,47*
€ 643,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,54*
€ 737,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,82*
€ 725,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,54*
€ 693,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,96*
€ 674,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,73*
€ 638,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.