Transcend JetRAM DDR4 Modul 4 GB SO DIMM 260-PIN 3200 MHz / PC4-25600 CL22 1.2 V ungepuffert non-ECC
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Transcend JetRAM - DDR4 - Modul - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V
Transcend JetRAM DDR4 Modul 4 GB SO DIMM 260–PIN 3200 MHz / PC4–25600 CL22 1.2 V ungepuffert non–ECC
Produktbeschreibung:
Die JetRam–Speichermodule von Transcend werden
mit sorgfältig geprüften (ETT–Grade) Marken–DRAM–Chips hergestellt,
die die strengen Qualitätskontrollen und Testverfahren
von Transcend bestanden haben.
Die Module bieten eine exzellente Kompatibilität
und eine umfassend getestete Zuverlässigkeit,
sodass sie sich ideal für PC–Upgrades eignen.
Jedes Speichermodul ist auf 3200 Mbps ausgelegt,
um die Datenübertragungseffizienz durch eine höhere
Bandbreite von bis zu 25.6 GB/s zu maximieren.
Transcends DDR4 SO–DIMM JetRam Speichermodule
laufen bei einer Nominalspannung von nur 1,2V,
sodass sowohl die Betriebstemperatur als auch
die elektrische Belastung des Speichercontrollers
reduziert werden können.
Im Vergleich zu Standard–DDR3–Modulen mit 1,5V
spart dies bis zu 40 Prozent Energie.
Technische Details:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Modulkonfiguration
512 x 64
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
30 mm