Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SD/A L19D3PD5 11.1V45Wh3cell Battery Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo SD/A L19D3PD5 11.1V45Wh3cell Battery Batterie
Lenovo SD/A L19D3PD5 11.1V45Wh3cell Battery Batterie
Artikel-Nr.:
     7405B-999322632
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10X02594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo SD/A L19D3PD5 11.1V45Wh3cell Battery Batterie

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4055 mAh - 45 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 3 Zellen - 4055 mAh - 45 Wh Preistyp: Field Replaceable Unit (FRU) Entwickelt für: ThinkPad E14 Gen 2 20T6, 20T7, 20TA, 20 TB; E15 Gen 2 20T8, 20T9, 20TD, 20TE

Lenovo SD/A L19D3PD5 11.1V45Wh3cell Battery Batterie

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,1V / 4055mAh / 45Wh PN: 5B10X02594

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Kapazität
4055 mAh – 45 Wh
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, PSE Mark, cRUus, UKCA, IEC 62133–2
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20T6, 20T7, 20TA, 20 TB ¦ Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20T8, 20T9, 20TD, 20TE

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
€ 10,00*
ab € 42,85*
€ 48,23*
€ 7,14*
ab € 50,17*
€ 56,25*
€ 3,50*
ab € 69,24*
€ 77,10*
Lager 7405
139
€ 1,00*
ab € 73,86*
€ 81,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.