Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Aspect 14 White Gehäuse-Lüfter 1.000 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design Aspect 14 White Gehäuse-Lüfter 1.000 rpm
Fractal Design Aspect 14 White Gehäuse-Lüfter 1.000 rpm
Artikel-Nr.:
     7405B-999327384
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-F-AS1-1402
EAN/GTIN:
     7340172703341
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter

Fractal Design Aspect 14 White Gehäuse-Lüfter 1.000 rpm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fractal Design Aspect 14 - Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Packungsinhalt: 4 Lüfterschrauben Farbe: Weiß Lüfterdurchmesser: 140 mm Gebläsehöhe: 25 mm Lüfterlager: Rifle Bearing Drehgeschwindigkeit: 1000 U/min Luftstrom: 69.7 m³/h (41 CFM) Geräuschpegel: 19.5 dBA Netzanschluss: Lüfteranschluss, 3-polig Nennspannung: 12 V Merkmale: Stolperdraht Technologie, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln, Daisy-Chain Design Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 14 cm x 2,5 cm Gewicht: 155 g

Fractal Design Aspect 14 White Gehäuse–Lüfter 1.000 rpm

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Computergehäuse
Typ Ventilator Lüfterdurchmesser 14 cm Unterstützte
Prozessorsteckplätze Nicht unterstützt Kompatible
Prozessoren Nicht unterstützt Rotationsgeschwindigkeit
(max.) 1000 RPM Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19,5 dB Maximaler Luftstrom 41 cfm Luftstrom 69,7
m³/h Maximum Luftdruck 1,02 mmH2O Lagertyp Gewehrlager
Menge pro Packung 1 Stück(e) Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF) 90000 h Design Produktfarbe
Weiß Anzahl Lüfter 1 Lüfter Anzahl der Ventilatorflügel
7 Ventilator–Anschluss 3–polig Lieferumfang Schrauben
enthalten Ja Anzahl von Schrauben 4 Energie Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 0,96 W Spannung 12 V Startspannung
7 V Stromstärke (maximal) 0,14 A Gewicht und Abmessungen
Gewicht 155 g Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm Kabellänge 0,5 m Verpackungsbreite
143 mm Verpackungstiefe 212 mm Verpackungshöhe
30 mm Paketgewicht 185 g Logistikdaten Warentarifnummer
(HS) 7405–84733080 Sonstige Funktionen Ursprungsland China

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 Lüfterschrauben
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
155 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
14,3 cm x 21,2 cm x 3 cm / 187 g
Farbe
Weiß
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit
1000 U/min
Luftstrom
69.7 m³/h (41 CFM)
Luftdruck
1.02 mm
Geräuschpegel
19.5 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 3–polig
Nennspannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.14 A
Kabellänge
50 cm
Merkmale
Stolperdraht Technologie, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln, Daisy–Chain Design
Verschiedenes
MTBF
90,000 Stunde(n)

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 13,93*
€ 6,78*
ab € 13,61*
€ 18,88*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 13,62*
€ 18,89*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 16,51*
€ 22,45*
€ 6,90*
ab € 18,27*
€ 24,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.