Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Beamer ZenBeam A1 Digital-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Beamer ZenBeam A1 Digital-Projektor
ASUS Beamer ZenBeam A1 Digital-Projektor
Artikel-Nr.:
     7405B-999329789
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00G0-B00270
EAN/GTIN:
     4718017816120
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

ASUS Beamer ZenBeam A1 Digital-Projektor

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ProArt A1 - DLP-Projektor - 3D - Schwarz Gerätetyp: DLP-Projektor - 1080p 3D-fähig: Ja Farbe: Schwarz Helligkeit: 3000 lm Kontrastverhältnis: 800:1 Auflösung: Full HD (1920 x 1080) Natives Seitenverhältnis: 16:9 Farbunterstützung: 1,07 Mrd. Farben Lampentyp: LED Lampenlebensdauer: Bis zu 30000 Stunde(n) Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Leistungsaufnahme im Betrieb: 370 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 40,5 cm x 28,3 cm x 9,9 cm Gewicht: 5,7 kg

ASUS Beamer ZenBeam A1 Digital–Projektor

Produktbeschreibung:

Außergewöhnliche Farbgenauigkeit: Der weltweit
erste Calman–verifizierte Projektor,
ab Werk vorkalibriert für einen Farbunterschied
von Delta E(?E) < 2Breite Farbraumabdeckung: Deckt
98% der sRGB– und REC.709–Farbräume abLichtstarke
FHD–Darstellung: LED–Lichtquelle mit 3000 Lumen
und einer Lebensdauer von bis zu 30.000 StundenDrahtloses
Mirroring: Nahtloses Streaming mit Unterstützung für iOS–,
Android– und Windows 10–GeräteVielseitige Steuerung:
Vier–Ecken– und 2D–Trapezkorrektur sowie 1,2–facher
Zoomfaktor für große Projektionen auf engem RaumEinfaches
Farbmanagement: ASUS ProArt Preset und die ProArt–Palette–Software
ermöglichen den schnellen Zugriff auf gespeicherte
Einstellungen und FarbparameterDer ASUS ProArt
Projector A1 LED ist der weltweit erste Calman–verifizierte
Projektor für den professionellen Einsatz,
der lebendige FHD–Bilder liefert. Er ist ab Werk
auf eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit von
Delta E < 2 vorkalibriert und deckt 98 % der Farbräume sRGB und Rec.
709 ab. Die LED–Lichtquelle mit 3000 Lumen besitzt
eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.Außergewöhnliche
FarbgenauigkeitKreativprofis setzen auf farbgenaue Projektoren,
damit ihre Werke genau so aussehen wie geplant.
Aus diesem Grund ist der ProArt Projector A1 ab
Werk vorkalibriert und Calman–verifiziert,
um eine branchenführende Leistung zu garantieren.
Mit einer Farbgenauigkeit von Delta E < 2 können
Sie sich darauf verlassen,
dass die Bilder farbecht dargestellt werden. Damit
eignet sich der ProArt Projector A1 perfekt für
Kreativstudios,
Kunstgalerien oder Museen.Breite FarbraumabdeckungDer
ProArt Projector A1 deckt 98 % der sRGB– und Rec.
709–Farbräume ab und sorgt so für satte, lebendige
Projektionen mit naturgetreuen Details.Lichtstarke
FHD–DarstellungDank der 3000–Lumen–LED–Lichtquelle
liefert der ProArt Projector A1 lichtstarke und
scharfe FHD–Bilder (1920 x 1080).
Die quecksilberfreie RGB–LED–Lichtquelle sorgt
für brillante Projektionen ohne Verblassen und
bietet eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
– das entspricht im realen Einsatz etwa 20 Jahren
bei durchschnittlich 4 Stunden pro Tag.Drahtloses
MirroringMit dem im Lieferumfang enthaltenen USB–WiFi–Dongle
und der drahtlosen Mirroring–Funktion ermöglicht
der ProArt Projector A1 das unkomplizierte Streamen
von Inhalten auf iOS–,
Android– oder Windows 10–Geräten.Vielseitige SteuerungDer
ProArt Projector A1 bietet eine Vier–Ecken– und
2D–Trapezkorrektur sowie einen 1,2–fachen Zoomfaktor
für die Projektion von Bildern auf engem Raum.
Mit der 2D–Trapezkorrektur können Sie das projizierte
Bild so einstellen,
dass eine rechteckige Projektion entsteht, und
die Vier–Ecken–Anpassung verhindert dabei Bildverzerrungen,
wenn der Projektor nicht mittig zur Projektionsfläche
aufgestellt ist.Einfaches FarbmanagementDie ASUS–ProArt–Preset–Optionen
ermöglichen ein schnelles Umschalten zwischen
den verschiedenen Farbmodi,
um die Überprüfung unterschiedlicher Inhalte zu erleichtern.
Alternativ dazu bietet ASUS ProArt Palette eine
intuitive Benutzeroberfläche,
über die der Benutzer eine breite Palette von
Farbparametern,
einschließlich Farbton, Temperatur und Gammawerte,
anpassen kann. Auf beide Funktionen kann über
die Fernbedienung oder die Hotkeys am Projektor
zugegriffen werden.Vielseitige AnschlussmöglichkeitenDer
ProArt Projector A1 bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
mit zwei HDMI® 2.0–Anschlüssen,
VGA, Audioeingang und –ausgang, RS232 und zwei
USB–Typ–A–Anschlüssen,
so dass Sie ganz einfach eine Vielzahl von Geräten
anschließen können.Die Produktspezifikationen
können in unterschiedlichen Ländern verschieden ausfallen.
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Händler vor
Ort über die gültigen Produktspezifikationen.
Die abgebildeten Farben der Produkte können durch
unterschiedliche Bildschirmeinstellungen vom Original abweichen.
Obwohl wir darum bemüht sind, genaueste und umfassendste
Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
zur Verfügung zu stellen,
behalten wir uns das Recht vor, Änderungen ohne
vorherige Ankündigung vorzunehmen.Alle Spezifikationen
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Sofern
nicht anders angegeben,
basieren alle Leistungsangaben auf theoretisch
erreichbaren Werten.
Tatsächliche Messwerte können unter realen Bedingungen
abweichen.Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler
über die genauen Angebote informieren.
Die Produkte sind eventuell nicht in allen Märkten
erhältlich.PCB–Farb– und mitgelieferte Software–Versionen
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Die
Begriffe HDMI und HDMI High–Definition Multimedia
Interface sowie das HDMI–Logo sind Marken oder
eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator,
Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DLP–Projektor – 1080p
3D–fähig
Ja
Farbe
Schwarz
Projektor
Helligkeit
3000 lm
Kontrastverhältnis
800:1
Sichtbare Bildfläche
102 cm – 508 cm
Projektionsdistanz
1.15 m – 5.7 m
Projektionsdistanz–Verhältnis
1.3 – 1.56:1
Digitaler Zoomfaktor
1.2x
Auflösung
Full HD – Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 101 kHz
Lampentyp
LED
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen
Keystone–Korrektur
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Auto Vertical Keystone, Unterstützung von 16:10–Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Wireless Projection Ready, 98 % Rec.709 Überdeckung, einstellbarer Ständer, Deckenmontageloch, sRGB 98% Farbraum, Calman Verified, Wireless Mirroring
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Keystone–Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone–Korrektur
–40 / +40
Horizontale Keystone–Korrektur
–40 / +40
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Lautsprecher
1 x Misch–Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI–Eingang – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS–232 ¦ 1 x VGA–Eingang – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x USB ¦ 1 x Audio Line–In – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line–Out – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Leistungsaufnahme im Betrieb
370 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
40,5 cm
Tiefe
28,3 cm
Höhe
9,9 cm
Gewicht
5,7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56 cm
Transporttiefe
43 cm
Transporthöhe
27,4 cm
Transportgewicht
8,1 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90%
Geräuschentwicklung
32 dB
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA

Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, LED-Projektor, led-projektor, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.069,14*
€ 1.128,06*
1 Tag
1
€ 2,00*
ab € 1.084,91*
€ 1.143,90*
Frei Haus
ab € 1.207,65*
€ 1.268,67*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 1.247,93*
€ 1.311,25*
€ 6,90*
ab € 1.331,96*
€ 1.395,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,25*
€ 1.560,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,86*
€ 1.556,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,19*
€ 1.529,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,15*
€ 1.505,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,93*
€ 1.485,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.