Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 19" Steckdosenleiste 8-fach Schutzkontakt mit Schalter 2m schwarz 2 m Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 19" Steckdosenleiste 8-fach Schutzkontakt mit Schalter 2m schwarz 2 m Rack-Modul
InLine 19" Steckdosenleiste 8-fach Schutzkontakt mit Schalter 2m schwarz 2 m Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999330888
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16418S
EAN/GTIN:
     4043718296996
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

InLine 19" Steckdosenleiste 8-fach Schutzkontakt mit Schalter 2m schwarz 2 m Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Steckdosenleiste - 3680 Watt Gerätetyp: Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig Kabellänge: 2 m Rack-Größe: 48,3 cm (19") Leistungskapazität: 3680 Watt Eingangsanschlüsse: Power CEE 7/7 Ausgabeanschlussstellen: 8 x Stecker Typ F Farbe: Schwarz, RAL 9004 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,26 cm x 4,5 cm x 4,5 cm

InLine 19" Steckdosenleiste 8–fach Schutzkontakt mit Schalter 2m schwarz 2 m Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Steckdosenleiste mit 8 Steckdosen zum Einbau in den 19" Netzwerkschrank
  • 8–fach Steckdosenleiste mit Schalter
  • Steckdosen nach DIN 49440, um 45° gedreht
  • Maximale Gesamtbelastung 3680 W
  • Zuleitung: H05VV–F3G1,5mm², Länge 2m, mit gewinkeltem Schutzkontaktstecker CEE7/7
  • Abmessungen Leiste: Breite 19" (482,6mm), Höhe: 1HE (45mm), Tiefe 45mm
  • Aluminium–Leiste
  • Farbe: schwarz RAL9004

  • Gewicht: 0,897 kg
  • Hersteller–Nr.: 16418S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8296996
  • Anzahl Schutzkontakt–Buchsen: 8
  • mit Überspannungsschutz: Nein
  • Schalter: Mit
  • Ausgangsstrom: 16 A
  • Typ: 19 "
  • Eingang C14: Nein
  • Max. Ausgangsleistung: 3680 W
  • Kabel: 3G1,5 mm²
  • Zuleitung: Netzkabel mit Schutzkontakt Stecker
  • Höhe Verpackung: 0,055 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0020 m³
  • Verpackungsart: Bulk–Karton ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,510 m
  • Breite Verpackung: 0,095 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–790000 kg
  • Artikel Breite: 5,7405–500000 cm
  • Artikel Höhe: 4,7405–500000 cm
  • Artikel Länge: 48,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Berührungsschutz: Ja
  • Ausrichtung Anschlüsse: 45 °
  • Eingangsspannung: 230 V
  • Material: Kunststoff, Alumimium
  • GS–geprüft: Nein
  • Stecker: Schutzkontakt gewinkelt
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – Rack – einbaufähig
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Farbe
Schwarz, RAL 9004
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
Strom CEE 7/7
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Stecker Typ F
Leistungskapazität
3680 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter, Aluminiumgehäuse, 45° abgewinkelte Ausgänge
Kennzeichnung
DIN 49440
Abmessungen und Gewicht
Breite
48,26 cm
Tiefe
4,5 cm
Höhe
4,5 cm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,25*
€ 25,25*
Lager 7405
56
€ 1,00*
ab € 28,03*
€ 37,89*
€ 3,50*
ab € 28,39*
€ 38,41*
Frei Haus
ab € 29,46*
€ 39,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.