Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Eingabestift Digitizer passend für: TOUGHBOOK G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Eingabestift Digitizer passend für: TOUGHBOOK G2
Panasonic Eingabestift Digitizer passend für: TOUGHBOOK G2
Artikel-Nr.:
     7405B-999336371
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VNP026U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift

Panasonic Eingabestift Digitizer passend für: TOUGHBOOK G2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Panasonic FZ-VNP026U - Digitalisierer Gerätetyp: Digitalisierer Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,9 cm x 0,9 cm x 11,75 cm Gewicht: 6.2 g Anzahl Tasten: 2 Entwickelt für: Toughbook G2, G2 Standard

Panasonic Eingabestift Digitizer passend für: TOUGHBOOK G2

Produktbeschreibung:

Merkmale Gerätekompatibilität Tablet Markenkompatibilität
Panasonic Kompatibilität TOUGHBOOK G2 Produktfarbe
Schwarz Zertifizierung IP55 Gewicht und Abmessungen
Gewicht 11,3 g Breite 7,6 mm Tiefe 5 mm Höhe 116,8
mm Technische Details Warentarifnummer (HS) 7405–84733080

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Digitalisierer
Breite
0,9 cm
Tiefe
0,9 cm
Höhe
11,75 cm
Gewicht
6.2 g
Eingabegerät
Anzahl Tasten
2
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP55
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughbook G2, G2 Standard

Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, tablet stift, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,98*
€ 71,98*
€ 1,00*
ab € 61,14*
€ 78,97*
€ 3,50*
ab € 64,17*
€ 82,89*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 70,23*
€ 91,12*
5 Tage
11
€ 7,90*
ab € 70,67*
€ 98,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.