Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB DDR4-3600 MHz CL18 DIMM FURY Beast Black 16 GB 3.600 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB DDR4-3600 MHz CL18 DIMM FURY Beast Black 16 GB 3.600 MHz Schwarz
Kingston 16 GB DDR4-3600 MHz CL18 DIMM FURY Beast Black 16 GB 3.600 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999336627
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C18BB/16
EAN/GTIN:
     0740617319767
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston 16 GB DDR4-3600 MHz CL18 DIMM FURY Beast Black 16 GB 3.600 MHz Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3600 MHz (PC4-28800) Latenzzeiten: CL18 (18-22-22) Leistungsmerkmale: Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert Spannung: 1.35 V Metallüberzug: Gold

Kingston 16 GB DDR4–3600 MHz CL18 DIMM FURY Beast Black 16 GB 3.600 MHz Schwarz

Produktbeschreibung:

FURY Beast – DDR4 – Modul – 16 GB – DIMM 288–PIN – 3600 MHz / PC4–28800 – ungepuffert

DDR4 ist die Weiterentwicklung von DDR3 und bietet gegenüber dem Vorgänger eine Reihe von Neuerungen und Vorzügen wie z.B. ein bis zu 40% niedrigerer Energieverbrauch, höhere Geschwindigkeiten, höhere Datendichte (ermöglicht Speichermodule mit einer Kapazität von bis zu 128 GB, zukünftig bis 512 GB) sowie verbesserte Stabilität im Betrieb durch fortschrittliche Fehlerkorrekturtechniken wie CRC (Cyclic Redundancy Check), CMD/ADD (On–chip parity detection) und "Per DRAM Adressability".


–> Typ: DRAM

–> Technologie: DDR4 SDRAM

–> Datenintegritätsprüfung: Non–ECC

–> Versorgungsspannung: 1.35 V

–> Formfaktor: DIMM 288–PIN

–> Speicherkapazität: 16 GB

–> Modulkonfiguration: 2048 x 64

–> Metallüberzug: Gold

–> Speichergeschwindigkeit: 3600 MHz

–> CAS Latency: CL18

–> Übereinstimmung der Speicherspezifikation: PC4–28800

–> Chip–Organisation: 2048 x 8

–> Registriert oder gepuffert: Ungepuffert

–> RAM–Merkmale: AMD Ryzen Ready, Single Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile–Wärmeverteiler, Sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0)

–> Modulhöhe (Zoll): 1.3

–> Latenzzeiten: 18–22–22

–> Abmessungen: 133,35 mm x 7,2 mm x 34,1 mm

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
7.2 mm
Höhe
34.1 mm
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.34
Geschwindigkeit
3600 MHz (PC4–28800)
Latenzzeiten
CL18 (18–22–22)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile–Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert
Modulkonfiguration
2048 x 64
Chip–Organisation
2048 x 8
Spannung
1.35 V
Metallüberzug
Gold
RAM–Leistung
SPD – 2400 MHz – 1.2 V – CL17 – 17–17–17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3000 MHz – 1.35 V – CL16 – 16–18–18 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3600 MHz – 1.35 V – CL18 – 18–22–22
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, kingston ddr4 ram 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 33,45*
€ 43,75*
€ 5,50*
ab € 33,77*
€ 44,16*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 34,06*
€ 44,51*
Frei Haus
ab € 34,72*
€ 45,52*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 41,60*
€ 53,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.