Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 8 GB DDR4-3600 MHz CL17 DIMM FURY Beast Black 8 GB 3.600 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 8 GB DDR4-3600 MHz CL17 DIMM FURY Beast Black 8 GB 3.600 MHz Schwarz
Kingston 8 GB DDR4-3600 MHz CL17 DIMM FURY Beast Black 8 GB 3.600 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999336665
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C17BB/8
EAN/GTIN:
     0740617319798
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston 8 GB DDR4-3600 MHz CL17 DIMM FURY Beast Black 8 GB 3.600 MHz Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3600 MHz (PC4-28800) Latenzzeiten: CL17 (17-21-21) Leistungsmerkmale: Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert Spannung: 1.35 V Metallüberzug: Gold

Kingston 8 GB DDR4–3600 MHz CL17 DIMM FURY Beast Black 8 GB 3.600 MHz Schwarz

Produktbeschreibung:

FURY Beast – DDR4 – Modul – 8 GB – DIMM 288–PIN – 3600 MHz / PC4–28800 – ungepuffert

Kingston FURY™ Beast DDR4 bietet einen kräftigen Leistungsschub für Spiele, Videobearbeitung und Rendering. Dieses kostengünstige Upgrade bietet Geschwindigkeiten von 2666 MHz bis 3733 MHz, Latenzen von CL15 bis CL19 und Einzelmodulkapazitäten von 4 GB bis 32 GB sowie Kit–Kapazitäten von 8 GB bis 128 GB. Er verfügt über eine automatische Plug–N–Play–Übertaktung mit 2666 MHz und ist sowohl mit Intel XMP als auch mit AMD Ryzen kompatibel. FURY Beast DDR4 bleibt kühl, dank stylischem, schlankem Kühlkörper. Das kostengünstige Upgrade ist ein Sorglospaket für jedes Intel– oder AMD–basierte System.


–> Typ: DRAM

–> Technologie: DDR4 SDRAM

–> Datenintegritätsprüfung: Non–ECC

–> Versorgungsspannung: 1.35 V

–> Formfaktor: DIMM 288–PIN

–> Speicherkapazität: 8 GB

–> Modulkonfiguration: 1024 x 64

–> Metallüberzug: Gold

–> Speichergeschwindigkeit: 3600 MHz

–> CAS Latency: CL17

–> Übereinstimmung der Speicherspezifikation: PC4–28800

–> Chip–Organisation: 1024X8

–> Registriert oder gepuffert: Ungepuffert

–> RAM–Merkmale:

–> AMD Ryzen Ready, Single Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile–Wärmeverteiler, Sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0)

–> Modulhöhe (Zoll): 1.3

–> Latenzzeiten:

–> 17–21–21

–> Abmessungen: 133,35 mm x 7,2 mm x 34,1 mm

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
7.2 mm
Höhe
34.1 mm
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.34
Geschwindigkeit
3600 MHz (PC4–28800)
Latenzzeiten
CL17 (17–21–21)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile–Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 x 64
Chip–Organisation
1024 x 8
Spannung
1.35 V
Metallüberzug
Gold
RAM–Leistung
SPD – 2400 MHz – 1.2 V – CL17 – 17–17–17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3000 MHz – 1.35 V – CL15 – 15–17–17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3600 MHz – 1.35 V – CL17 – 17–21–21
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, kingston 8 gb ddr4 ram 288 pin, ddr ram, 8gb ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,85*
€ 25,50*
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 25,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,81*
€ 26,61*
€ 6,78*
ab € 20,30*
€ 27,80*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 26,75*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.