Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 64 GB DDR4-3600 MHz CL18 DIMM Kit of 2 FURY Beast Black 64 GB 3.600 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 64 GB DDR4-3600 MHz CL18 DIMM Kit of 2 FURY Beast Black 64 GB 3.600 MHz Schwarz
Kingston 64 GB DDR4-3600 MHz CL18 DIMM Kit of 2 FURY Beast Black 64 GB 3.600 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999336670
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C18BBK2/64
EAN/GTIN:
     0740617319729
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston 64 GB DDR4-3600 MHz CL18 DIMM Kit of 2 FURY Beast Black 64 GB 3.600 MHz Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 64 GB: 2 x 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3600 MHz (PC4-28800) Latenzzeiten: CL18 (18-22-22) Leistungsmerkmale: Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Dualer Kanal, Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert Spannung: 1.35 V Metallüberzug: Gold

Kingston 64 GB DDR4–3600 MHz CL18 DIMM Kit of 2 FURY Beast Black 64 GB 3.600 MHz Schwarz

Produktbeschreibung:

FURY Beast – DDR4 – Kit – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288–PIN – 3600 MHz / PC4–28800

Das Kingston FURY KF436C18BBK2/64 ist ein Kit aus zwei 32–GB–DDR4–3600–Speichermodulen (PC4–28800) aus der Beast Serie. Die Gesamtkapazität beträgt 64 GB. Die Module unterstützen Timings von 18–22–22 bei 3600 MHz und benötigen 1,35 V Spannung. Intels XMP Version 2.0 wird unterstützt.





–> Typ: DRAM

–> Technologie: DDR4 SDRAM

–> Datenintegritätsprüfung: Non–ECC

–> Versorgungsspannung: 1.35 V

–> Formfaktor: DIMM 288–PIN

–> Speicherkapazität: 64 GB (2 x 32 GB)

–> Modulkonfiguration: 4096 x 64

–> Metallüberzug: Gold

–> Speichergeschwindigkeit: 3600 MHz

–> CAS Latency: CL18

–> Übereinstimmung der Speicherspezifikation: PC4–28800

–> Chip–Organisation: 2048 x 8

–> Registriert oder gepuffert: Ungepuffert

–> RAM–Merkmale: AMD Ryzen Ready, Dual Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Dualer Kanal, Black PCB, Low Profile–Wärmeverteiler, Sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0)

–> Modulhöhe (Zoll): 1,3

–> Latenzzeiten: 18–22–22

–> Module in Kit: 2

–> Breite: 133,35 mm

–> Tiefe: 7,2 mm

–> Höhe: 34,1 mm

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
7.2 mm
Höhe
34.1 mm
Speicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.34
Geschwindigkeit
3600 MHz (PC4–28800)
Latenzzeiten
CL18 (18–22–22)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Dual Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Dualer Kanal, Black PCB, Low Profile–Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert
Modulkonfiguration
4096 x 64
Chip–Organisation
2048 x 8
Spannung
1.35 V
Metallüberzug
Gold
RAM–Leistung
SPD – 2400 MHz – 1.2 V – CL17 – 17–17–17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3000 MHz – 1.35 V – CL16 – 16–18–18 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3600 MHz – 1.35 V – CL18 – 18–22–22
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram kingston, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 129,34*
€ 159,06*
Frei Haus
ab € 131,98*
€ 161,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,52*
€ 163,32*
1 Tag
21
€ 2,00*
ab € 132,83*
€ 163,49*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 145,12*
€ 177,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.