Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16Go 3200 MHz DDR4 CL16 DIMM 3.200 MHz DIMM 16 GB CL16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16Go 3200 MHz DDR4 CL16 DIMM 3.200 MHz DIMM 16 GB CL16
Kingston 16Go 3200 MHz DDR4 CL16 DIMM 3.200 MHz DIMM 16 GB CL16
Artikel-Nr.:
     7405B-999336750
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF432C16RBAK2/16
EAN/GTIN:
     0740617321791
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston 16Go 3200 MHz DDR4 CL16 DIMM 3.200 MHz DIMM 16 GB CL16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 16 GB: 2 x 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL16 (16-18-18) Leistungsmerkmale: Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), schwarzer Hitzeverteiler aus Aluminium, ASUS Aura Sync-Support, RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock RGB LED-Unterstützung, AMD Ryzen Ready, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, Kingston FURY Infrared Sync Technology, ungepuffert Spannung: 1.35 V Metallüberzug: Gold

Kingston 16Go 3200 MHz DDR4 CL16 DIMM 3.200 MHz DIMM 16 GB CL16

Produktbeschreibung:

Der ultraschnelle Kingston FURY Renegade DDR4
RGB ist das perfekte Upgrade für alle Gamer,
die sich Topleistung und schicken RGB–Style für
ihr AMD– oder Intel–basiertes System wünschen.
Die dynamischen RGB–Beleuchtungseffekte nutzen
die zum Patent angemeldete Infrared Sync Technology
von Kingston FURY für geschmeidige,
synchronisierte Beleuchtungseffekte. Pimpe deine Framerate,
verbessere deine Broadcasts und mach aus Highlight
Reel Clipping ein Kinderspiel,
dank Geschwindigkeiten bis 4600 MHz gepaart mit
minimalen CL15–CL19 Latenzen.
Mit dem aggressiven, stylischen schwarzen Kühlkörper
mit optisch passender schwarzer Platine ist dir
der Sieg so gut wie sicher und deine Gegner schlägst
du in die Flucht.
Renegade DDR4 RGB ist Intel
XMP–zertifiziert mit Profilen,
die für die neuesten Chips von Intel ausgelegt sind.
Wähle einfach das voreingestellte Profil im BIOS
aus und schon kann's losgehen.
Mit lebenslanger Garantie und über 30 Jahren Erfahrung
ist der zuverlässige Renegade DDR4 RGB werkseitig
zu 100 Prozent auf Geschwindigkeit geprüft und
sorgt für extreme Leistung,
einen atemberaubenden Style und maximale Sicherheit.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.35 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
42.2 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.66
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL16 (16–18–18)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), schwarzer Hitzeverteiler aus Aluminium, ASUS Aura Sync–Support, RGB–Farben der LED–Beleuchtung, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock RGB LED–Unterstützung, AMD Ryzen Ready, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, Kingston FURY Infrared Sync Technology, ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 x 64
Chip–Organisation
1024 x 8
Spannung
1.35 V
Metallüberzug
Gold
RAM–Leistung
SPD – 2400 MHz – 1.2 V – CL17 – 17–17–17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3200 MHz – 1.35 V – CL16 – 16–18–18 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) – 3000 MHz – 1.35 V – CL15 – 15–17–17
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
JEDEC, EAR99
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram hyperx 16gb cl16, ddr ram, ddr ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 56,04*
€ 73,04*
€ 6,78*
ab € 57,08*
€ 74,42*
€ 3,50*
ab € 57,09*
€ 74,43*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 57,31*
€ 74,72*
€ 6,90*
ab € 75,45*
€ 97,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.