| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999338923 Herst.-Nr.: 03XYY8 EAN/GTIN: 5715063013298 |
| |
|
| | |
| Dell Netzteil DELL 180w AC Power Adapter Artikeldetails: - Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V
Dell Netzteil DELL 180w AC Power Adapter Produktbeschreibung: 9,23A / 19,5V / 180,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 12,5mm / 7,4mm / 5,0mm PN: 03XYY8 Technische Details: Allgemeines Elektrische Spannung 19,5 V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteile, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 35,50* | € 48,11* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 58,13* | € 75,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|