Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Patch Panel Rack montierbar LC SM X 12 Grau grün 1U 25,4 cm 10"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Patch Panel Rack montierbar LC SM X 12 Grau grün 1U 25,4 cm 10"
Delock Patch Panel Rack montierbar LC SM X 12 Grau grün 1U 25,4 cm 10"
Artikel-Nr.:
     7405B-999345187
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66787
EAN/GTIN:
     4043619667871
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Delock Patch Panel Rack montierbar LC SM X 12 Grau grün 1U 25,4 cm 10"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Patch Panel - 1U - 10" Produkttyp: Patch Panel - LC SM X 12 Platzierung/Montage: Rack montierbar Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25,4 cm x 1 cm x 4,4 cm Produktmaterial: Metall Farbe: Grau, grün Portanzahl: 12 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 1U

Delock Patch Panel Rack montierbar LC SM X 12 Grau grün 1U 25,4 cm 10"

Produktbeschreibung:

Dieses Patchpanel von Delock ist mit zwölf LC
Duplex Kupplungen ausgestattet und eignet sich
für den Einbau in einen 10? Netzwerkschrank.
Mit den LC Duplex Kupplungen können LWL Stecker
einfach miteinander verbunden werden.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Produktmaterial
Metall
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Breite
25,4 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
4,4 cm
Farbe
Grau, grün
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
12 Ports
Technologie
Glasfaser
Geleisteter Anschluss
24 x LC Multi–Mode weiblich
Verschiedenes
Rack–Größe
25,4 cm (10")

Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchpanel, LWL Verteilerplatte, Patchpanel, lwl patchkabel delock lc, lwl verteilerplatte, 12 port lwl patchpanel, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 21,15*
€ 28,87*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,26*
€ 29,17*
6 Tage
6
€ 9,90*
ab € 25,05*
€ 34,14*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,11*
€ 36,89*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 28,26*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.