Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution 16 GB ASRock E3C236D4U ECC Gewährleistung:10 Jahre Kapazität:16 GB MAX:64 GB MIN:4 GB Slot:4 Speicherkanäle:Dual Channel Information:Die Original-Nummern dienen l...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Memorysolution 16 GB ASRock E3C236D4U ECC Gewährleistung:10 Jahre Kapazität:16 GB MAX:64 GB MIN:4 GB Slot:4 Speicherkanäle:Dual Channel Information:Die Original-Nummern dienen l...
Memorysolution 16 GB ASRock E3C236D4U ECC Gewährleistung:10 Jahre Kapazität:16 GB MAX:64 GB MIN:4 GB Slot:4 Speicherkanäle:Dual Channel Information:Die Original-Nummern dienen l...
Artikel-Nr.:
     7405B-999345499
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS16384ASR236A
EAN/GTIN:
     4047762519445
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...

Memorysolution 16 GB ASRock E3C236D4U ECC Gewährleistung:10 Jahre Kapazität:16 GB MAX:64 GB MIN:4 GB Slot:4 Speicherkanäle:Dual Channel Information:Die Original-Nummern dienen lediglich der Orientierung bei Kompatibilitätsüberprüfung. Alle aufgeführten Ma

Artikeldetails:

  • Typ: Speicher Fehlerkorrektur: ECC Speicherkapazität: 16 GB Speichermodul-Bauform: Sonstige Speichermodul-Bauform Speichertyp: Sonstige Speichertyp

Memorysolution 16 GB ASRock E3C236D4U ECC Gewährleistung:10 Jahre Kapazität:16 GB MAX:64 GB MIN:4 GB Slot:4 Speicherkanäle:Dual Channel Information:Die Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung bei Kompatibilitätsüberprüfung. Alle aufgeführten Ma

Produktbeschreibung:

Arbeitsspeicher – 16 GB ASRock E3C236D4U ECC –
Vergleichsnummer des Herstellers: N/A + + Gewährleistung:10 Jahr(e),
Kapazität:16 GB , MAX:64 GB , MIN:4 GB , Slot:4 ,
Speicherkanäle:Dual Channel , Information:Die
Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung
bei der Kompatibilitätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Technische Daten
Speicherkapazität
16 GB
Fehlerkorrektur
ECC

Weitere Suchbegriffe: 16 gb ram ecc, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, serverspeicher ecc, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 6,50*
ab € 67,36*
€ 88,41*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 75,04*
€ 98,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.