Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Xcover 5 Mobiltelefon 64 GB Schwarz 13,46 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Xcover 5 Mobiltelefon 64 GB Schwarz 13,46 cm
Samsung Galaxy Xcover 5 Mobiltelefon 64 GB Schwarz 13,46 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-999352794
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G525FZKDEEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Samsung Galaxy Xcover 5 Mobiltelefon 64 GB Schwarz 13,46 cm

Artikeldetails:

  • Typ: Mobiltelefon Bauform (Mobiltelefon): Sonstige Bauform (Mobiltelefon) Flash-Speicher: 64 GB Displaytyp: TFT Akkuspeicherkapazität: 2.300 mAh - 3.050 mAh (Bild-)Diagonale Zoll: 5 " - 5,5 " Gewicht: 175g Betriebssystem: Sonstige Betriebssystem Schutzklasse IP: IP68 Digitalkamera-Auflösung: 16MP Mobilfunkstandards: LTE (Bild-)Diagonale: 13 cm - 18 cm Farbe: Schwarz Produktlinie: Samsung Galaxy Xcover

Samsung Galaxy Xcover 5 Mobiltelefon 64 GB Schwarz 13,46 cm

Produktbeschreibung:

Edition, black Samsung Galaxy XCover 5, Enterprise

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Samsung Galaxy Xcover
Modellbezeichnung
Galaxy XCover 5
Typ
Mobiltelefon
kompatible Speicherkarten
Micro SD
Gewicht
172 g
GE Modell
Galaxy Xcover 5
Farbe
Schwarz
Anzeige
Displaytyp
TFT
(Bild–)Diagonale
13,5 cm
(Bild–)Diagonale Zoll
5,3 "
Schnittstellen/Konnektivität
Mobilfunkstandards
LTE
Kamera
Digitalkamera–Auflösung
16 MP
Technische Daten
Flash–Speicher
64 GB
Schutzklasse IP
IP68
Stromversorgung/Akku
Akkuspeicherkapazität
3000 mAh

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,02*
€ 288,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.