Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB3.2 Gen2x2 20Gb/s Kabel C-C ST/ST 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB3.2 Gen2x2 20Gb/s Kabel C-C ST/ST 1.5m
ROLINE USB3.2 Gen2x2 20Gb/s Kabel C-C ST/ST 1.5m
Artikel-Nr.:
     7405B-999355140
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9072
EAN/GTIN:
     7630049619265
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel schwarz 1,5m

ROLINE USB3.2 Gen2x2 20Gb/s Kabel C-C ST/ST 1.5m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline - USB Typ-C-Kabel - USB-C zu USB-C - 1.5 m Typ: USB Typ-C-Kabel Technologie: Abgeschirmt Besonderheiten: Flexibel, Leistungskapazität 5A, Knickschutz Länge: 1.5 m Anschluss: 24-poliger USB-C - männlich - umkehrbar Stecker (zweites Ende): 24-poliger USB-C - männlich - umkehrbar Bewertete Spannung: 20 V Bewertete Stromstärke: 5 A Produktzertifizierungen: USB 3.2 Gen 2 Farbe: Mattschwarz

ROLINE USB3.2 Gen2x2 20Gb/s Kabel C–C ST/ST 1.5m

Produktbeschreibung:

Die Kabel der Marke Roline zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der USB–Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Vergoldete Kontakte sorgen zudem für eine verbesserte Signalübertragung.
Das Roline USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed Kabel überträgt Daten und Signale in Höchstgeschwindigkeit. Das Verbindungskabel mit reversiblem USB Typ C–Stecker eignet sich beispielsweise als Schnell–Ladekabel für viele Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB–C–Buchse.

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB Typ–C–Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Kabelmantelmaterial
PVC
Bewertete Spannung
20 V
Bewertete Stromstärke
5 A
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
Flexibel, Leistungskapazität 5A, kink protection
Länge
1.5 m
Farbe
Mattschwarz
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich – umkehrbar
Stecker (zweites Ende)
24–poliger USB–C – männlich – umkehrbar
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.2 Gen 2, E Mark

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,10*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 15,94*
Lager 7405
809
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,66*
€ 18,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,01*
€ 25,29*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,74*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9042
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.