Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution 64 GB Fujitsu Primergy RX2520 M5 D3386-B 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Memorysolution 64 GB Fujitsu Primergy RX2520 M5 D3386-B 64 GB
Memorysolution 64 GB Fujitsu Primergy RX2520 M5 D3386-B 64 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999357369
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS064GFSC703
EAN/GTIN:
     4047762575038
Suchbegriffe:
Primergy
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
primergy

Memorysolution 64 GB Fujitsu Primergy RX2520 M5 D3386-B 64 GB

Artikeldetails:

  • Typ: Speicher Speicherkapazität: 64 GB Speichermodul-Bauform: Sonstige Speichermodul-Bauform Speichertyp: Sonstige Speichertyp

Memorysolution 64 GB Fujitsu Primergy RX2520 M5 D3386–B 64 GB

Produktbeschreibung:

Arbeitsspeicher – 64 GB Fujitsu Primergy RX2520
M5 (D3386–B) – Vergleichsnummer des Herstellers:
S26361–F4083–L364 + + S26361–F4083–L364 Gewährleistung:10 Jahr(e),
Kapazität:64 GB , MAX:768 GB , MIN:8 GB , Slot:12 ,
Speicherkanäle:Hexa Channel , Information:Die
Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung
bei der Kompatibilitätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Technische Daten
Speicherkapazität
64 GB

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,50*
ab € 198,74*
€ 231,32*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 221,74*
€ 255,06*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,20*
€ 289,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.